オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用コテ先クリーナーです。
色金
質量(g)500
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型C型
寸法(mm)12.8
質量(g)6
角度(°)45
MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
質量(g)15
タイプ吸取り
MXシリーズ用チップカートリッジです。
MX-H2-UFやMX-UK2に使用出来ます。
質量(g)2
MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。
MX-500S-11/MX-5210用チップカートリッジです。
質量(g)7
MFR-1110/2210交換用コテ先です。
型D型
寸法(mm)2.5×10
質量(g)6
ヒーター温度(℃)462
1本
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
PS-900用チップカートリッジです。
型D型
寸法(mm)1.5×11.3
質量(g)5
ヒーター温度(℃)386
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。
質量(g)8
ヒーター温度(℃)462
MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
型ブレード型
MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
MX-HPDCデュアルハンドピースやMX-UK3に使用出来ます。
MFR-1350用吸取りチップです。
質量(g)8
設定温度(℃)421
ヒーター温度(℃)421
寸法C(mm)5.54
MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。
質量(g)9
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)8
MX-DS1吸取りホルダーやMX-U5に使用出来ます。
質量(g)15
タイプ吸取り
寸法A(mm)0.76
寸法B(mm)1.68
寸法C(mm)11.17
ヒーター温度(℃)405
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
型B型
寸法(mm)0.4×19.1
質量(g)8
ヒーター温度(℃)386
1本
¥16,980
税込¥18,678
60日以内出荷
MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)7
MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
質量(g)15
タイプ吸取りロングリーチ
MFRシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
ヒーター温度(℃)421
MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。
セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)
質量(kg)1
タイプ精密ツイーザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。
制御温度(℃)T=386・F=421・C=462
消費電力(W)130
仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なし
セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3
電源(V)AC100-240/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥59,980
税込¥65,978
60日以内出荷
MX-H1-AV/MX/H2-UF専用のコテ台です。
作業の状況に応じ、設置角度の変更、分割が可能です。
スリーパー機能によりコテ先寿命の延命を促進します。
トラスコ品番849-8546
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
幅(mm)155
質量(kg)0.5
高さ(mm)30
奥行(mm)130
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
設定温度(℃)386、421、462
消費電力(W)65
仕様付属コテ先:なし
セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3
電圧(濡れ)2mV以下
タイプチップカートリッジタイプ
出力(W)マルチ10-60
電源(V)AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142
基準規格cTUVus、CE、PSE
ヒーター容量(W)10~60
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
制御温度(℃)T=386・F=421・C=46
消費電力(W)70
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵
付属品付属コテ先:なし
セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)5
電源(V)AC100-240/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥78,980
税込¥86,878
20日以内出荷
制御温度(℃)T=386・F=421・C=46
消費電力(W)70
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵
付属品付属コテ先:なし
セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)5
タイプチップカートリッジタイプ
電源(V)AC100-240/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
設定温度(℃)302、405、352
消費電力(W)125
仕様漏れ電圧:2mV以下
付属品コテ先なし
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)4
出力(W)マルチ5-80
電源AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235
基準規格cTUVus、CE、PSE
ヒーター容量(W)5~80
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。
設定温度(℃)302、405、352
消費電力(W)70
仕様漏れ電圧:2mV以下
付属品コテ先なし
セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)
質量(kg)4
出力(W)マルチ10-40
電源AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222
基準規格cNRTLus、CE、PSE
ヒーター容量(W)5~40
アース間抵抗2Ω以下
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。 CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。
セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード
幅(mm)121
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
MFRシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。
適合機種MFR-H4-TW
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)464
1個
¥14,980
税込¥16,478
60日以内出荷
MXシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。
適合機種MX-PTZ
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)585
1個
¥16,980
税込¥18,678
60日以内出荷
MX・MFRシリーズの一体型コテ台です。
適合機種MX-H1-AV・MX-RM3E・MFR-H1-SC・MFR-H2-ST
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)822
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
PSシリーズのコテ台です。
適合機種PS-HC3
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)330
1個
¥9,998
税込¥10,998
60日以内出荷
関連キーワード