MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)
質量(kg)1
タイプ標準
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
仕様MX-500シリーズ、チップカートリッジ用ハンドピース
質量(g)130
コード長さ(m)2
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ポンプ内臓のはんだ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。
設定温度(℃)421、462
消費電力(W)110
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵
セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)、耐熱パット、電源コードコントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)
質量(kg)4
出力(W)マルチ10-60
電源(V)AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
基準規格cTUVus、CE、PSE
アース間抵抗2Ω以下
1本
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。
設定温度(℃)302、405、352
消費電力(W)70
仕様漏れ電圧:2mV以下
付属品コテ先なし
セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)
質量(kg)4
出力(W)マルチ10-40
電源AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222
基準規格cNRTLus、CE、PSE
ヒーター容量(W)5~40
アース間抵抗2Ω以下
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品を摘んで取り外す事ができます。付属のハンドピースでSTTCチップカートリッジが同時に使用可能です。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125
仕様漏れ電圧:2mV以下
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK4
質量(kg)4
出力(W)マルチ5-80
電源100-240VAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
制御温度(℃)T=386・F=421・C=46
消費電力(W)70
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵
付属品付属コテ先:なし
セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)5
タイプチップカートリッジタイプ
電源(V)AC100-240/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
UFTCタイプのチップカートリッジを使用して接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125
仕様漏れ電圧:2mV以下
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK2
質量(kg)3
出力(W)マルチ5-80
電源100-240VAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
消費電力(W)85
標準流量(m3/h)85
仕様吸入口1個
セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル
質量(kg)9
電源(V)AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290
騒音値(dB)55以下
測定範囲(Pa)(吸引力)1250
安全規格UL、CSA、CE、PSE
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
BVX-203はプレとディープヘッド型ガスフィルター(活性炭)が付属します。このモデルは溶剤での洗浄用に設計されています。
消費電力(W)85
処理風量(m3/min)1.25×2(50/60Hz)
セット内容本体のみ(本体+リモートスイッチ+電源ケーブル)
質量(kg)7
電源(V)AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×254×388
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。
セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)
質量(kg)1
タイプ精密ツイーザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵
セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK6
質量(kg)3
出力(W)マルチ10-60
電源(V)100-240VAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
PS-900/800用の交換用ハンドピースのみで、PS-CA1/CA3を取り付け、PHT/SxVチップを使用しハンダ付作業する事ができます。
質量(g)50
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。
用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。
その他最大気流量(m3/時):297、2×75
トラスコ品番592-7995
セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応
幅(mm)268
高さ(mm)320
長さ(m)ダクト:1600
奥行(mm)400
電源(V)100~240
消費電力(W)150
騒音レベル(dB(A))50(中設定時)
口径(mm)ダクト:50
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)1743
1セット
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
設定温度(℃)302、405、352
消費電力(W)125
仕様漏れ電圧:2mV以下
付属品コテ先なし
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)4
出力(W)マルチ5-80
電源AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235
基準規格cTUVus、CE、PSE
ヒーター容量(W)5~80
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
設定温度(℃)386、421、462
消費電力(W)65
仕様付属コテ先:なし
セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3
電圧(濡れ)2mV以下
タイプチップカートリッジタイプ
出力(W)マルチ10-60
電源(V)AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142
基準規格cTUVus、CE、PSE
ヒーター容量(W)10~60
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
付属品耐熱パッド付属
仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用
質量(g)130
コード長さ(m)2
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
質量(g)80
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
2つのアームが使用できる空気清浄機です。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX200)と臭いやガス用(FG-BVX200))構成です。
用途ハンダ付け作業などにより発生した煙や塵の吸引に。
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
MX-H2-UF精密ハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)
質量(kg)1
タイプ微細
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
制御温度(℃)T=386・F=421・C=46
消費電力(W)70
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵
付属品付属コテ先:なし
セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)5
電源(V)AC100-240/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥78,980
税込¥86,878
20日以内出荷
半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
消費電力(W)85
標準流量(m3/h)85
仕様吸入口1個
セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、ガスフィルター、電源ケーブル
質量(kg)9
電源(V)AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290
騒音値(dB)55以下
測定範囲(Pa)(吸引力)1250
安全規格UL、CSA、CE、PSE
1個
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品をつまんで取り外す事ができます。
消費電力(W)70
セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-PTZ・MX-RM3E)、コテ台(MX-W4PT・WS1)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×224
1台
¥129,800
税込¥142,780
60日以内出荷
MX-5250機種へMX-UK1アップグレードキットをセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート作業も可能です。
消費電力(W)125
仕様漏れ電圧:2mV以下
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK54
質量(kg)4
出力(W)マルチ5-80
電源AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥149,800
税込¥164,780
60日以内出荷
MFR-H1-SC2ハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)
質量(kg)1
1台
¥29,980
税込¥32,978
60日以内出荷
STDCタイプのチップカートリッジを使用して挿入部品接合部などのハンダ吸取りができます。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125
仕様漏れ電圧:2mV以下
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK5
質量(kg)4
出力(W)マルチ5-80
電源AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥129,800
税込¥142,780
60日以内出荷
MFR-H4-TWツィーザーハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)
質量(kg)1
1台
¥43,980
税込¥48,378
60日以内出荷
ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。
制御温度(℃)T=386・F=421・C=462
消費電力(W)130
仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なし
セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3
電源(V)AC100-240/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥59,980
税込¥65,978
60日以内出荷
ローコストタイプ機種で、SxVタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
消費電力(W)70
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵
セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H2-ST2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK2
質量(kg)3
タイプチップタイプ
出力(W)マルチ10-60
電源(V)100-240VAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥39,980
税込¥43,978
60日以内出荷
BVX-101-S/BVX-103-Sへ、BVX-ARMを取り付ける際に本体へセットするためのアダプターです。
セット内容ホースアダプター
質量(kg)1
1個
¥12,980
税込¥14,278
60日以内出荷
MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチにより吸い取り作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。ベンチュリー管を使用して発生させる強力な吸引力です。
セット内容吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)
質量(kg)2
タイプハンダ吸取り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
1個
¥79,980
税込¥87,978
60日以内出荷
MFR-H1-SSCハンドピース+コテ台(WS2)のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)
質量(kg)1
1台
¥24,980
税込¥27,478
60日以内出荷
関連キーワード