2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。
用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。 その他最大気流量(m3/時):297、2×75 トラスコ品番592-7995 セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応 幅(mm)268 高さ(mm)320 長さ(m)ダクト:1600 奥行(mm)400 電源(V)100~240 消費電力(W)150 騒音レベル(dB(A))50(中設定時) 口径(mm)ダクト:50 RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)1743
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷

2つのアームが使用できる空気清浄機です。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX200)と臭いやガス用(FG-BVX200))構成です。
用途ハンダ付け作業などにより発生した煙や塵の吸引に。
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷