34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MX-H1-AV/MX/H2-UF専用のコテ台です。 作業の状況に応じ、設置角度の変更、分割が可能です。 スリーパー機能によりコテ先寿命の延命を促進します。
トラスコ品番849-8546 セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー 幅(mm)155 質量(kg)0.5 高さ(mm)30 奥行(mm)130
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

MX・MFRシリーズの一体型コテ台です。
適合機種MX-H1-AV・MX-RM3E・MFR-H1-SC・MFR-H2-ST セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー 質量(g)822
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV) 質量(kg)1 タイプ標準
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

WS2コテ台用の丸型クリーニングスポンジです。
質量(g)30 タイプ丸型 危険物の類別非危険物
1パック(10個)
4,598 税込5,058
6日以内出荷

ポンプ内臓のはんだ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。
設定温度(℃)421、462 消費電力(W)110 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)、耐熱パット、電源コードコントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU) 質量(kg)4 出力(W)マルチ10-60 電源(V)AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5 基準規格cTUVus、CE、PSE アース間抵抗2Ω以下
1本
81,980 税込90,178
翌々日出荷

通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。
設定温度(℃)302、405、352 消費電力(W)70 仕様漏れ電圧:2mV以下 付属品コテ先なし セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1) 質量(kg)4 出力(W)マルチ10-40 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222 基準規格cNRTLus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~40 アース間抵抗2Ω以下
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷

MFRシリーズのポンプ内臓ハンダ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。また、通常のハンダ付けも出来るハンドピースがセットになっています。
セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS・MFR-H1-SC2)、コテ台(MFR-WSDSU)、電源コード 質量(kg)4 電源(V)100-240VAC/50-60Hz 消費電力(W)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

UFTCタイプのチップカートリッジを使用して接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK2 質量(kg)3 出力(W)マルチ5-80 電源100-240VAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。 スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
仕様【漏れ電圧】2mV以下 トラスコ品番541-8704 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3.4 出力(W)マルチ5~80 電源(V)AC100~240 消費電力(W)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235 設定温度(℃)302、405、352 基準規格cTUVus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~80 アース間抵抗2Ω以下
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品を摘んで取り外す事ができます。付属のハンドピースでSTTCチップカートリッジが同時に使用可能です。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK4 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源100-240VAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

制御温度(℃)T=386・F=421・C=46 消費電力(W)70 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 付属品付属コテ先:なし セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)5 タイプチップカートリッジタイプ 電源(V)AC100-240/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。
セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT) 質量(kg)1 タイプ精密ツイーザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりUFTC-●●●チップを使用し微細部分を作業する事ができます。 人間工学に基づいた持ちやすさです。
仕様MXシリーズUFTCハンドピース トラスコ品番849-8545 セット内容ホルダー、グリップ3個、耐熱パット 質量(kg)0.3 コード長さ(m)2.0
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK6 質量(kg)3 出力(W)マルチ10-60 電源(V)100-240VAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
設定温度(℃)302、405、352 消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 付属品コテ先なし セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235 基準規格cTUVus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~80 アース間抵抗2Ω以下
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。
仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470 トラスコ品番394-1360 セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード 幅(mm)80 質量(kg)1.2 高さ(mm)115 奥行(mm)165 電源(V)100~240VAC 消費電力(W)90 設定温度(℃)462・421・386 リーク電圧(mV)2以下 アース間抵抗2Ω以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
欠品中

金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。 CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。
セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード 幅(mm)121 電源(V)100-240VAC/50-60Hz
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定温度(℃)386、421、462 消費電力(W)65 仕様付属コテ先:なし セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3 電圧(濡れ)2mV以下 タイプチップカートリッジタイプ 出力(W)マルチ10-60 電源(V)AC100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142 基準規格cTUVus、CE、PSE ヒーター容量(W)10~60 アース間抵抗2Ω以下
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

MX-H2-UF精密ハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV) 質量(kg)1 タイプ微細
1台
41,980 税込46,178
15日以内出荷

電源部+電源コードのみのセットです。 お好みのオプションホルダーを接続すれば、半田付け作業、半田吸取り作業、ツィーザーによるリワーク作業等、幅広い作業が可能になります。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 2ポート同時出力可能です。 オプションホルダー、コテ台を追加する事により、通常のハンダ付け作業、ツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することによりリワーク作業まで幅広くできます。
トラスコ品番541-8763 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、電源コード 質量(kg)3 電源(V)AC100~240 消費電力(W)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235 基準規格PSE、TUV、CE 制御温度(℃)405/352/30
1個
62,980 税込69,278
20日以内出荷

制御温度(℃)T=386・F=421・C=46 消費電力(W)70 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 付属品付属コテ先:なし セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)5 電源(V)AC100-240/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1個
78,980 税込86,878
20日以内出荷

MFRシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。
適合機種MFR-H4-TW セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー 質量(g)464
1個
14,980 税込16,478
60日以内出荷

MXシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。
適合機種MX-PTZ セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー 質量(g)585
1個
16,980 税込18,678
60日以内出荷

1個
8,198 税込9,018
60日以内出荷

PSシリーズのコテ台です。
適合機種PS-HC3 セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー 質量(g)330
1個
9,998 税込10,998
60日以内出荷

MFR-H1-SC2ハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1) 質量(kg)1
1台
29,980 税込32,978
60日以内出荷

MFR-H4-TWツィーザーハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT) 質量(kg)1
1台
43,980 税込48,378
60日以内出荷

MFR-H1-SSCハンドピース+コテ台(WS2)のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2) 質量(kg)1
1台
24,980 税込27,478
60日以内出荷

MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチにより吸い取り作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。ベンチュリー管を使用して発生させる強力な吸引力です。
セット内容吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS) 質量(kg)2 タイプハンダ吸取り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
1個
79,980 税込87,978
60日以内出荷

PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品をつまんで取り外す事ができます。
消費電力(W)70 セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-PTZ・MX-RM3E)、コテ台(MX-W4PT・WS1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3 電源(V)100-240VAC/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×224
1台
129,800 税込142,780
60日以内出荷

ローコストタイプ機種で、SxVタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
消費電力(W)70 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H2-ST2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK2 質量(kg)3 タイプチップタイプ 出力(W)マルチ10-60 電源(V)100-240VAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
39,980 税込43,978
60日以内出荷

STDCタイプのチップカートリッジを使用して挿入部品接合部などのハンダ吸取りができます。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK5 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
129,800 税込142,780
60日以内出荷

MX-5250機種へMX-UK1アップグレードキットをセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート作業も可能です。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK54 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
149,800 税込164,780
60日以内出荷

ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。
制御温度(℃)T=386・F=421・C=462 消費電力(W)130 仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なし セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3 電源(V)AC100-240/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1個
59,980 税込65,978
60日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 手台