「籠手」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SP-200交換用コテホルダーです。人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途消耗品の交換に。
トラスコ品番383-4169
質量(g)122
コード長さ(m)1.22
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりUFTC-●●●チップを使用し微細部分を作業する事ができます。
人間工学に基づいた持ちやすさです。
仕様MXシリーズUFTCハンドピース
トラスコ品番849-8545
セット内容ホルダー、グリップ3個、耐熱パット
質量(kg)0.3
コード長さ(m)2.0
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
MFRシリーズの精密ツイーザーホルダーです。
色黒
質量(g)158
1個
¥35,980
税込¥39,578
60日以内出荷
MFRシリーズのSxP用コテホルダーです。
色黒
質量(g)173
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
MX・MFRシリーズの一体型コテ台です。
適合機種MX-H1-AV・MX-RM3E・MFR-H1-SC・MFR-H2-ST
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)822
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
トラスコ品番162-5747
色黒
質量(g)180
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
MFRシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。
適合機種MFR-H4-TW
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)464
1個
¥14,980
税込¥16,478
60日以内出荷
MXシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。
適合機種MX-PTZ
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)585
1個
¥16,980
税込¥18,678
60日以内出荷
トラスコ品番162-5759
幅(mm)100
質量(kg)1.35
高さ(mm)100
奥行(mm)200
1個
¥8,198
税込¥9,018
60日以内出荷
MFRシリーズのSxV用コテホルダーです。
色黒
質量(g)187
1個
¥14,980
税込¥16,478
20日以内出荷
PSシリーズのコテ台です。
適合機種PS-HC3
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)330
1個
¥9,998
税込¥10,998
60日以内出荷
MX-H1-AV/MX/H2-UF専用のコテ台です。
作業の状況に応じ、設置角度の変更、分割が可能です。
スリーパー機能によりコテ先寿命の延命を促進します。
トラスコ品番849-8546
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
幅(mm)155
質量(kg)0.5
高さ(mm)30
奥行(mm)130
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用コテ先クリーナーです。
色金
質量(g)500
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
WS2コテ台用の丸型クリーニングスポンジです。
質量(g)30
タイプ丸型
危険物の類別非危険物
1パック(10個)
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。
マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。
通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。
スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
仕様【漏れ電圧】2mV以下
トラスコ品番541-8704
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3.4
出力(W)マルチ5~80
電源(V)AC100~240
消費電力(W)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235
設定温度(℃)302、405、352
基準規格cTUVus、CE、PSE
ヒーター容量(W)5~80
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
MFR-H4-TWツィーザーハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)
質量(kg)1
1台
¥43,980
税込¥48,378
60日以内出荷
MFR-H1-SC2ハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)
質量(kg)1
1台
¥29,980
税込¥32,978
60日以内出荷
MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)
質量(kg)1
タイプ標準
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
MX-H2-UF精密ハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)
質量(kg)1
タイプ微細
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
MFR-H1-SSCハンドピース+コテ台(WS2)のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)
質量(kg)1
1台
¥24,980
税込¥27,478
60日以内出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型C型
寸法(mm)12.8
質量(g)6
角度(°)45
MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。
MX-H2-UFやMX-UK2に使用出来ます。
質量(g)2
MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
質量(g)15
タイプ吸取り
MXシリーズ用チップカートリッジです。
MFR-1110/2210交換用コテ先です。
型D型
寸法(mm)2.5×10
質量(g)6
ヒーター温度(℃)462
1本
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
MX-500S-11/MX-5210用チップカートリッジです。
質量(g)7
MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。
質量(g)8
ヒーター温度(℃)462
MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
型ブレード型
MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
MX-HPDCデュアルハンドピースやMX-UK3に使用出来ます。
MFR-1350用吸取りチップです。
質量(g)8
設定温度(℃)421
ヒーター温度(℃)421
寸法C(mm)5.54
MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。
質量(g)9
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)8
MX-DS1吸取りホルダーやMX-U5に使用出来ます。
質量(g)15
タイプ吸取り
寸法A(mm)0.76
寸法B(mm)1.68
寸法C(mm)11.17
ヒーター温度(℃)405
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
PS-900用チップカートリッジです。
型D型
寸法(mm)1.5×11.3
質量(g)5
ヒーター温度(℃)386
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
型B型
寸法(mm)0.4×19.1
質量(g)8
ヒーター温度(℃)386
1本
¥16,980
税込¥18,678
60日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ