最大使用荷重(kg)100
トラスコ品番851-5249
設置寸法・奥行(mm)1100
設置寸法・幅(mm)800
機能移動:キャスター4ケ所・自在・ストッパー2ケ所/フォークガイド:ピン方式
折りたたみ寸法(mm)W350×L1100×H2400
1個
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷
測定完了まで約20秒と素早い測定を実現!。視認性の良い3色のLED表示で測定結果がひと目でわかる!。メモリー機能搭載で測定結果を最大50回分保存が可能です。コンパクトなサイズで携帯にも便利なので、充電式タイプでいつでもどこでもサッと測定可能です!。付属のマウスピースを市販のストローに交換すれば、1台を複数人でご使用できます。自動電源OFF機能搭載で消し忘れの心配もございません。カバー付きでご使用前後も清潔に保つことができます。
セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4
材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂
測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)
質量(g)約45
センサー検知:半導体式ガスセンサー
寸法(cm)約4×12×1.6
充電時間約2時間
使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh
寿命センサー:約2年経過または、使用回数約2500回のどちらか早い方
保証期間1年間
充電方式USB Type-C
入力電圧DC5V1A
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
気になった時、さっと!お手軽スピーディーにムダ毛ケア。持ち運びが便利なコンパクトサイズの電動シェーバーです。4種類のカッター付(ムダ毛カッター・眉毛カッター・鼻毛カッター・ボディカッター)。LEDライトで照らすから、暗い場所でもムダ毛が見やすく剃り残しもナシ!。お肌にやさしい24金メッキの2枚刃ですばやくカット。静音性にすぐれた回転式で、どこでも気軽にお手入れ可能。お風呂でも使える防水式(IPX-7)。
セット内容本体、ムダ毛カッター、ボディカッター、コーム、まゆ毛カッター、鼻毛カッター
材質ABS樹脂、24金メッキ、ステンレス
質量(g)65
寸法(cm)3.4×3.8×12
使用電池単3形アルカリ乾電池1本(別売り)
防水IPX7(せっけん剃り対応)
『オムニ卓上2段式グリルプレートコンパクトホットプレート調理家電』は、お店のような出来立ての美味しい焼肉が食べれる、気軽に使えるコンパクトサイズの卓上焼肉プレートです。最大200℃の火力で食材を熱々に美味しく焼き上げます。上下の2段プレート仕様で食材を分けて調理ができるので、上段でお肉を焼きながら、下段では野菜を焼くことができます。お肉も野菜も両方堪能でき、またお肉の脂が野菜につくこともありません。さらに、付属のミニフライパンでチーズを溶かすことで簡単にラクレットが作れ、他には目玉焼きなど使い方次第で様々な料理ができます。
用途家で手軽に焼肉したい方、少人数用で多用途な調理家電をお探しの方、新生活を始める方、操作やお手入れが簡単なホットプレートをお探しの方に。
セット内容本体、ミニフライパン2個
消費電力(W)350
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
寸法(cm)約31.5×11×11
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
『オムニ 電気ホットサンドメーカー 2面同時に焼ける 初心者 簡単 コンパクト』は、一度に2枚さらに両面、耳までカリッと焼けるホットサンドメーカーです。パン耳のカット不要で時間のない忙しい朝でも5分でアツアツホットサンドが完成します。ツインヒーターで外はサクサク、中はふわふわという理想的な食感のホットサンドが作れます。一定の温度で、両面を同時に焼けるので、初心者の方でも安心して使えます。切れ込みが入っており、ホットサンドを2つに割り手にとって食べやすい設計です。電気式で火加減の調節が不要なので調理が簡単です。プレート表面はフッ素樹脂加工を使用しており、汚れが落ちやすくお手入れ簡単です。縦置き収納ができ、置き場所に困りません。ストッパー付きでプレートが外れる心配もありません。
用途朝食やおやつに。
消費電力(W)580
定格電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
コード長さ(m)1
寸法(cm)約23.5×7.5×21
時間出来上がり:約4~5分
温度ヒューズ約240℃
1台
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
安心・正確 アルコール検知器協議会J-BAC認定品、高精度半導体式ガスセンサーを採用したアルコールチェッカーです。ポケットに収まりやすいスリムでコンパクトな形状。付属のマウスピースも収納できるので持ち運びにも便利です。カバー付きなので保管時も安心。測定値は大きく見やすい日本語表示。さらに警告音でもお知らせします。USB-C充電式で1回の充電で約300回使えます。また、センサー寿命は購入後約2年(または使用回数2500回)長くご使用いただけます。メモリー機能搭載で測定結果を50件記録可能。
セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4
材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂
測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)
質量(g)約45
センサー検知:半導体式ガスセンサー
寸法(cm)約4×11.8×1.6
充電時間約2時間
使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh
寿命センサー:約2500回または約2年
保証期間2年間
充電方式USB Type-C
入力電圧DC5V1A
1台
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
これ1つでいつでもどこでもムダ毛のお手入れがサッとできるコンパクトで持ち運びにも便利なミニシェーバーです。お肌に触れる外刃は金属アレルギーが起こりにくい24金メッキだからお肌の弱いも安心です。お肌に直接触れない回転刃で敏感な部位も優しくカットします。回転式2枚刃で剃り残しも少なく、剃りにくいうぶ毛・くせ毛もスムーズにカットします。お風呂でも使える防水式(IPX7)。せっけん剃りにも対応し、使用後は水洗いもOK。いつでも使える乾電池式です。
セット内容本体、ムダ毛カッター
材質ABS樹脂、24金メッキ、ステンレス
質量(g)60
寸法(cm)3.4×3.8×12
使用電池単3乾電池(別売り)
防水IPX7(せっけん剃り対応)
4種のカッターが付属してお肌も身体もこれ1つでケアできるレディースシェーバーです。女性の手に馴染みやすい軽量コンパクトな設計で、化粧ポーチにも入るから持ち運びにも便利。いつでもぬかりないお手入れが可能です。お風呂でも使えるIPX7防水仕様で石鹸ぞりもOK。水洗いもOK。口元、指、ワキ、腕、足、Vラインなど様々な場所で使えるムダ毛カッターは金属アレルギーの起こりにくい24金メッキ。刃が直接肌に触れない回転式2枚刃で優しくカットします。幅狭約8mmの眉毛カッターは眉のキワまできめ細かなお手入れが可能。メイクの上からの使用も可能です。刃が直接肌に触れない構造の鼻毛カッター。デリケートな鼻の穴も優しくお手入れできます。長い毛、剛毛も素早く切れる32mm刃ボディカッター。専用コームを取付ればビキニラインのお手入れに最適な長さを整えられる刃になります。
セット内容ムダ毛カッター、ボディカッター、コーム、眉毛カッター、鼻毛カッター
材質ABS樹脂、24金メッキ、ステンレス
質量(g)60(ムダ毛カッター装着時)
寸法(cm)3.4×3.8×12
使用電池単3アルカリ乾電池×1(別売り)
防水IPX7(せっけん剃り対応)
いつでもどこでもサッとムダ毛ケア!お肌にやさしい防水ミニシェーバー。お肌にやさしい24金メッキの2枚刃ですばやくカット。かわいいミニサイズでも、しっかり剃れてツルすべ肌に!。LEDライトで照らすから、暗い場所でもムダ毛が見やすく剃り残しもナシ!。お風呂でも使える防水式(IPX-7)。
セット内容本体、ムダ毛カッター
材質ABS樹脂、24金メッキ、ステンレス
質量(g)65
寸法(cm)3.4×3.8×12
使用電池単3形アルカリ乾電池1本(別売り)
防水IPX7(せっけん剃り対応)
いつでもどこでもサッとムダ毛ケア!お肌にやさしい防水ミニシェーバー。便利な眉毛カッター&鼻毛カッター付き。お肌にやさしい24金メッキの2枚刃ですばやくカット。かわいいミニサイズでも、しっかり剃れてツルすべ肌に!。LEDライトで照らすから、暗い場所でもムダ毛が見やすく剃り残しもナシ!。お風呂でも使える防水式(IPX-7)。
セット内容本体、ムダ毛カッター、まゆ毛カッター、鼻毛カッター
材質ABS樹脂、24金メッキ、ステンレス
質量(g)65
寸法(cm)3.4×3.8×12
使用電池単3形アルカリ乾電池1本(別売り)
防水IPX7(せっけん剃り対応)
関連キーワード