「omni 20」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定完了まで約20秒と素早い測定を実現!。視認性の良い3色のLED表示で測定結果がひと目でわかる!。メモリー機能搭載で測定結果を最大50回分保存が可能です。コンパクトなサイズで携帯にも便利なので、充電式タイプでいつでもどこでもサッと測定可能です!。付属のマウスピースを市販のストローに交換すれば、1台を複数人でご使用できます。自動電源OFF機能搭載で消し忘れの心配もございません。カバー付きでご使用前後も清潔に保つことができます。
セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4 材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂 測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度) 質量(g)約45 センサー検知:半導体式ガスセンサー 寸法(cm)約4×12×1.6 充電時間約2時間 使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh 寿命センサー:約2年経過または、使用回数約2500回のどちらか早い方 保証期間1年間 充電方式USB Type-C 入力電圧DC5V1A
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷

『オムニ卓上2段式グリルプレートコンパクトホットプレート調理家電』は、お店のような出来立ての美味しい焼肉が食べれる、気軽に使えるコンパクトサイズの卓上焼肉プレートです。最大200℃の火力で食材を熱々に美味しく焼き上げます。上下の2段プレート仕様で食材を分けて調理ができるので、上段でお肉を焼きながら、下段では野菜を焼くことができます。お肉も野菜も両方堪能でき、またお肉の脂が野菜につくこともありません。さらに、付属のミニフライパンでチーズを溶かすことで簡単にラクレットが作れ、他には目玉焼きなど使い方次第で様々な料理ができます。
用途家で手軽に焼肉したい方、少人数用で多用途な調理家電をお探しの方、新生活を始める方、操作やお手入れが簡単なホットプレートをお探しの方に。 セット内容本体、ミニフライパン2個 消費電力(W)350 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 寸法(cm)約31.5×11×11
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷