「グリセリン 工業用」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。
燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
材質/仕上鉄
電源(V)AC100
タンク容量(L)84
燃焼継続時間(h)8
仕様燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
メーカー廃油ストーブに標準付属タンクの単体です。
15Aの送油口付きです。
用途廃油ストーブの燃料タンク用。
仕様送油口:PT1/2ゲートバルブ、水抜き口:PT1/2ゲートバルブ、戻り口:なし、注油口:なし、通気口:なし、予備口:なし、【燃焼可能オイル】エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
トラスコ品番207-1058
材質/仕上溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)19
タンク容量(L)84
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×490×1111
1台
¥33,900
税込¥37,290
翌々日出荷
廃油タンクの容量アップに使用いただけます。
15Aの送油口付きです。
用途廃油ストーブの燃料タンク用。
材質/仕上溶融亜鉛めっき鋼板
関連キーワード