16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能) 材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ 繰返し精度(mm)±0.03
1個
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 配線処理が不要です。 データ出力機能付です。
用途軸の回転角度測定などに 仕様最小読取値1′または0.01° 付属品モニター電池 トラスコ品番811-5226 測定範囲360°(全周囲) 質量(g)110 器差±2′
1個
79,980 税込87,978
欠品中

BP-301用補修パーツです。 レンズ、レンズ枠、ビスのセット。
トラスコ品番838-1292 質量(g)11
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5′
竿長(mm)300・150 トラスコ品番811-5223 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)600 寸法335×100×35 硬度HRC45 器差±5′
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

角度計をハイトゲージに取り付ける為のオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通使用出来ます。 mm仕様のハイトゲージ対応。
トラスコ品番838-1291 質量(g)34
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
仕様0°0′(60進数) トラスコ品番811-5227 セット内容ACアダプター 測定範囲360°(全周囲) 質量(g)280 器差±2′
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

MP-101用補修パーツです。 レンズ、レンズ枠、ビスのセット。
トラスコ品番838-1293 質量(g)7
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。 竿長(mm)300・150 仕様拡大レンズ付 トラスコ品番811-5230 材質ステンレス(SUS420J2) 測定範囲360°の範囲を1分単位で計測 質量(g)460 寸法140×80×16 硬度HRC45 器差±2′
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

円弧マスター用の台座です。
用途円弧マスターの固定。 材質(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
1個
84,980 税込93,478
23日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストックの上面又は、下面の任意の位置に取付け鋭角測定の補助とします。
用途MP101、DP601、BP301、BP303に対して、共通に対応出来ます。 トラスコ品番838-1287 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)30 硬度HRC43~48
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

MP101の基準面を広くした製品です。 ゲージ面が広いので安定してます。 本体の剛性が高いのでバイスに取り付け可能です。 最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定など。 仕様拡大レンズ付 トラスコ品番811-5229 材質ステンレス(SUS420J2) 測定範囲360°の範囲を1分単位で計測 質量(g)2000 寸法ベース面:135×37×30mm 硬度HRC45 器差±2′
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。 トラスコ品番838-1304 材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150 サイズ57mm×120mm 質量(g)490
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
用途※10進数をご希望される場合は発注時にご指定下さい。 仕様0°0′(60進数) トラスコ品番811-5228 セット内容電池ケース、電池(単4電池2本) 測定範囲360°(全周囲) 質量(g)280 器差±2′
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

傾斜角測定用の気泡管内臓ブレードです。 丸井Lブレード水準器付。
トラスコ品番811-5218 質量(g)70
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

角度計をハイトゲージに取り付けるためのオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通に使用。 インチ仕様のハイトゲージ対応。
商品タイプパーツ品 トラスコ品番838-1286 質量(g)15
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷