カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 丸井
  • モノタロウ(1)
  • SK(新潟精機)(26)
  • シンワ測定(8)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(3)
  • 酒井医療(3)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
  • ナリカ(3)
  • フリッツメディコ(2)
  • TAKUMED(2)
  • アズワン(1)
  • イマダ(1)
  • 東栄工業(1)
  • 丸井計器(1)
  • タイガー医療器(1)
  • ドラパス(1)
  • はくでん(1)
  • マルイテクノ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「分度器 ステンレス」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋭角アタッチメント 丸井鋭角アタッチメント丸井
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ストックの上面又は、下面の任意の位置に取付け鋭角測定の補助とします。
用途MP101、DP601、BP301、BP303に対して、共通に対応出来ます。トラスコ品番838-1287材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)30硬度HRC43~48
マイクロプロトラクター強力型 丸井マイクロプロトラクター強力型丸井
199,800税込219,780
1個
80日以内出荷
MP101の基準面を広くした製品です。 ゲージ面が広いので安定してます。 本体の剛性が高いのでバイスに取り付け可能です。 最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定など。仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5229材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)2000寸法ベース面:135×37×30mm硬度HRC45器差±2′
マイクロプロトラクター 丸井マイクロプロトラクター丸井
79,980税込87,978
1個
予約販売
最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。竿長(mm)300・150仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5230材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)460寸法140×80×16硬度HRC45器差±2′
ベベルプロトラクター 丸井ベベルプロトラクター丸井
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5′
竿長(mm)300・150トラスコ品番811-5223材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)600寸法335×100×35硬度HRC45器差±5′
スタンドSP-403以外対応 丸井スタンドSP-403以外対応丸井
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。トラスコ品番838-1304材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150サイズ57mm×120mm質量(g)490
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら