軽量、コンパクトな回転角度検出器です。
センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
仕様0°0′(60進数)
トラスコ品番811-5227
セット内容ACアダプター
測定範囲360°(全周囲)
質量(g)280
器差±2′
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
軽量、コンパクトな回転角度検出器です。
配線処理が不要です。
データ出力機能付です。
用途軸の回転角度測定などに
仕様最小読取値1′または0.01°
付属品モニター電池
トラスコ品番811-5226
測定範囲360°(全周囲)
質量(g)110
器差±2′
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
最小読取値1分の高精度角度計
全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。
常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。
特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。)
本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。
器差±2′の高精度。
豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。
粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。
2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。
竿長(mm)300・150
仕様拡大レンズ付
トラスコ品番811-5230
材質ステンレス(SUS420J2)
測定範囲360°の範囲を1分単位で計測
質量(g)460
寸法140×80×16
硬度HRC45
器差±2′
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
角度計をハイトゲージに取り付けるためのオプションです。
MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通に使用。
インチ仕様のハイトゲージ対応。
商品タイプパーツ品
トラスコ品番838-1286
質量(g)15
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
軽量、コンパクトな回転角度検出器です。
センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
用途※10進数をご希望される場合は発注時にご指定下さい。
仕様0°0′(60進数)
トラスコ品番811-5228
セット内容電池ケース、電池(単4電池2本)
測定範囲360°(全周囲)
質量(g)280
器差±2′
1個
¥159,800
税込¥175,780
60日以内出荷
MP101の基準面を広くした製品です。
ゲージ面が広いので安定してます。
本体の剛性が高いのでバイスに取り付け可能です。
最小読取値1分の高精度角度計
全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。
常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。
特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。)
本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。
器差±2′の高精度。
豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。
粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。
2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定など。
仕様拡大レンズ付
トラスコ品番811-5229
材質ステンレス(SUS420J2)
測定範囲360°の範囲を1分単位で計測
質量(g)2000
寸法ベース面:135×37×30mm
硬度HRC45
器差±2′
1個
¥199,800
税込¥219,780
80日以内出荷
関連キーワード