0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
水性・油性ペンで書き込みが可能です。
リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
サイズA4
タイプA4
サイズA3
仕様クリーンパック仕様
質量(kg)12.1
規格A3
密度72g/[[平米]]
表面抵抗値(Ω)1011
厚紙のクリーンルーム用無塵紙です。0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。水性・油性ペンで書き込みが可能です。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)100
紙粉がほとんど発生しない、低価格なクリーンペーパーです。
クラス1000のクリーンルーム内で裁断、クリーンパックしています。
リサイクル可能な無塵紙です。
枚数(1冊)250枚
坪量(g/m2)72
100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
使用後、古紙として再生できます。
0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)64
コンパクトなポケットタイプのノートです。 「ニュースタクリン」は、半導体製造装置・材料国際協会(SEM8 SEMI=Semiconductor Equipment and MateriaLs InternationaL.)が国際標準化した、紙の発塵度測定試験(SEMI Doc.No/2362 1996年登録決定)を日本でいち早く実施。揉み、擦り、引裂き揉みの各項目で、0.1μ以上の粒子をほとんど抑えていることが実証されました。
アズワン品番1-2466-02
0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。水性・油性ペンで書き込みが可能です。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
関連キーワード