100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
使用後、古紙として再生できます。
クラス1000のクリーンルーム内で裁断・クリーン包装しています。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
CD・DVDがハードケースごと収納できます。
薄型ハードケース用(5mm)に対応した薄型タイプです。
建設CALS/ECのデータ収納に適しています。
6穴仕様で製本用途にも適しています。
白タイプの表面はエンボス仕上げで高級感があります。
背枕も1包に5本添付
297mm×210mm×厚さ7mm
※ハトメなし
古紙パルプ配合率70%再生紙を使用
グリーン購入法適合商品
エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
サイズA4
穴数6穴
サイズ(mm)297×210×厚さ7(※ハトメなし)
表面仕上げエンボス仕上げ
グリーン購入法適合
古紙配合率(%)70
仕様エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
素材再生紙
無塵紙「スタクリン」を使用しており低発塵性・帯電防止に優れています。
アズワン品番9-5647-01
材質表紙/スタクリンSC175RC、綴具/プラスチック(2穴フラット式)
色表面/ブルー、裏面/ホワイト
サイズA4
背幅(mm)15
1ケース(20冊)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
クリーンルーム用無塵タック紙です。
用途ラベル、フォームラベル、他別注品。
色ブルー
仕様スリットなし
サイズA4
0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)64
関連キーワード