3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金 最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ) 仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当 トラスコ品番823-0671 セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ 材質ステンレス、銅 全長(mm)165 質量(g)53 対応【鉛フリーはんだ】○ 連続使用時間(分)20 標準こて先71-01-01 ガス充填量(mL)6
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮 最高温度(℃)約450(はんだこて)/約650(ホットブロー) 仕様ワンタッチ着火式、電気はんだこて15~60W相当 トラスコ品番475-5502 セット内容ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ 全長(mm)145 質量(g)119 連続使用時間(分)60 標準こて先91-01-01 ガス充填量(mL)12
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮 全長(mm)170 連続使用時間50分 仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応 トラスコ品番475-5499 セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01) 質量(g)137 最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー) ガス充填量(mL)12
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

関連カテゴリ