絞り込み
ブランド
- アルス
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アルス
- 5ページ目
5ページ目: アルスのすべての商品

工具鋏多用途コンパクト
アルス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷コンパクト&軽量で扱いやすい:質量わずか100グラム。手に収まりやすいグリップと小ぶりな刃先で、細かな作業や狭い所のカットにも扱いやすいコンパクト設計です。 。逃がしにくいギザ刃加工:刃元に施したギザ刃加工は逃げやすい素材もしっかりキャッチ。 。ショック吸収で疲れにくい:打ち合いクッションが切断時の衝撃を吸収し、手への負担をやわらげます。長時間の作業においても疲れにくい設計となっています。用途多用途の工具鋏。材質刃/高炭素刃物鋼・ハードクローム仕上げ、柄/PP全長(mm)175質量(g)100刃長(mm)40切断能力(mm)堅樋(1.1)、クッションフロア(1.8)、より線(VCT4×1.25mm2AWG16)、結束バンド(ナイロン製1.25)、ストリットチューブ(15)、アルミ板(0.8)、プラスチック板(1.0)、ゴム板(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
折込鋸ピーメタル24細目
アルス¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷縦挽き上目で縦・横・斜め切りがスムーズに切れます。刃角度2段調節式です。用途角材、コンパネ、ベニヤ板の切断に。材質刃:高炭素刃物鋼柄:エラストマー樹脂・アルミダイカスト全長(mm)500質量(g)221タイプ細目刃長(mm)240折込折りたたみ式刃ピッチ(mm)4.5
造園バリカンカルゼコンパクト替刃
アルス¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ハイパワー造園バリカンカルゼコンパクトDKC-0025-R用の替刃です。用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に全長(mm)350質量(g)320刃長(mm)245表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
造園バリカンカルゼ コンパクト
アルス¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷軽量・取りまわしに優れたコンパクトタイプ。 鋏のように刃が可動するスイングカット方式で美しく仕上げられた切り口は、変色や発病から植物を守ります。 全長710mm、質量1,495gとコンパクトで、取り回しに優れており、玉仕立てや狭い場所での刈りこみ作業に適しています。用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に仕様スーパースイングカット方式、7枚刃、消費電力160W、電源AC100V50/60Hz、定格30分、ストローク数1400/分、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、刃カバー付き全長(mm)710質量(g)1495刃長(mm)245表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃DKC-25-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
青果鋏 玉ねぎ用 箱入
アルス¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷家庭菜園にオススメのガーデニング収穫鋏。 プロが認める摘果・採果鋏のベストセラ―。 グリップは滑りにくく、手になじみやすい凸凹レリ―フを採用。 刃長がロングサイズで、野菜などの収穫に適しています。 また、刃先を丸くし、野菜類を傷つけにくい加工を施しています。用途庭木のお手入れ、収穫などに全長(mm)210質量(g)118刃長(mm)65表面処理ブラック仕上げ使用目的収穫、手入れ切断対象庭木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6
高枝鋏ポールチョキ 剪定型
アルス¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷鍛えて造る鍛造刃を使用し、切れ味は従来品より20%アップしました。 伸縮機構がないため本体は710gと軽量で、長時間の作業でも疲れにくいです。 園芸経験の長い方やプロの方にオススメ! 軽い&驚きの切れ味で高さの揃った樹木をヘビーに切るときは作業性抜群です。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 伸縮:なしカットキャッチ機構:なし用途高所の枝切りに仕様鍛造刃、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式全長(mm)1817質量(g)695刃長(mm)60表面処理フッ素樹脂加工刃切断対象枝材質(刃)高炭素刃物鋼,鍛造刃RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ズームチョキエコノ 刈込型
アルス¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏、長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 長い刃で一度にたくさんの葉を刈れる刈込タイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり用途高所の葉刈り、枝切りに仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ全長(mm)1817-3063質量(g)1030刃長(mm)123材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アルスヌーボーダブル ピンク
アルス¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはピンクです。用途フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに仕様ソフトグリップ、カラー・ピンク全長(mm)169質量(g)60刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本
芯切鋏 曲刃 BP
アルス¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷先丸の曲刃でキズつきを防いで、果実の芯を根元でカットします。 採収鋏310よりも刃先の反りが大きく、柿・梨・不知火・デコポン・デコチョンの収穫、芯切りに最適です。用途果実の芯切り作業に仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)155質量(g)90刃長(mm)25使用目的切り作業切断対象果実の芯材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
菜園鋏 ステンレス ガード付
アルス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。 また、グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)200質量(g)135刃長(mm)55使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
菜園鋏
アルス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)200質量(g)130刃長(mm)55使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
摘果エキストラロングタイプ ガード付
アルス(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷プロも愛用!摘果鋏エクストラロング、ガード付タイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)200質量(g)130刃長(mm)55使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏ミニエース用替刃
アルス¥799税込¥8791個3日以内出荷ミニエース133DX-W用替刃。用途生木の剪定全長(mm)60質量(g)15刃長(mm)44表面処理フッ素樹脂加工刃使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルズーム高枝用鋸替刃
アルス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷150S/ZZ/ZK/ZKA/WZ/ZTRタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)35刃長(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
太枝切鋏
アルス¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝を、ラクラクカット!軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。 アンビル式を採用することでさらに小さな力で切断できるようになりました。用途剪定鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)810質量(g)1090刃長(mm)83使用目的剪定材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカーブプロ鋸替刃
アルス¥3,298~税込¥3,628~1枚3日以内出荷剪定鋸ジェットカーブプロ用の替刃です。用途生木の剪定に表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
大工用鋸 ニュー豪傑替刃
アルス¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から3日以内出荷大工用鋸ニュー豪傑用の替刃です。用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
りんご鋸用刃
アルス¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷りんご鋸KL-30A用の替刃です。用途りんご樹などの剪定に全長(mm)370質量(g)51刃長(mm)300表面処理特殊表面処理対応商品KL-30A材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
りんご鋸
アルス¥4,898税込¥5,3881個当日出荷りんご樹の剪定用に開発された剪定鋸です。 刃厚を薄く、目立てを細かくすることで硬いリンゴの木でも食い込みが良くなる設計です。 特殊な目立て「UVカット」を用いることで切り粉をスムーズに排出し、目詰まりを防ぐ効果があります。用途りんご樹などの剪定に仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式全長(mm)463質量(g)本体:135 サヤ:115刃長(mm)300表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃KL-30A-1RoHS指令(10物質対応)対応
豪傑 仮枠達人鋸替刃
アルス¥2,298税込¥2,5281枚3日以内出荷豪傑・仮枠達人27 KL-27用の替刃です。用途大工用鋸全長(mm)340質量(g)60刃長(mm)270表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
果樹剪定鋸替刃
アルス¥3,698税込¥4,0681枚3日以内出荷果樹剪定鋸FS-22用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)267質量(g)35刃長(mm)220表面処理特殊表面処理対応商品FS-22材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル型鋸替刃
アルス¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から3日以内出荷ピストル鋸用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)300質量(g)60刃長(mm)250表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ24
アルス¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)使用時:415質量(g)本体:280刃長(mm)240表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃CAM-24PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル型鋸18細目替刃
アルス¥2,398税込¥2,6381枚3日以内出荷ピストル鋸18細目 PS-18S用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)231質量(g)40刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18S材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ18
アルス¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)使用時:360質量(g)本体:250刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃CAM-18PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
電動大型カッター
アルス¥64,980~税込¥71,478~1枚ほか当日出荷CR-100A用替刃です。(Φ100超硬丸刃) アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
ミニジェットカッター
アルス¥169,800税込¥186,7801台当日出荷故障知らずの強力エアモーターを採用しています。 過酷な連続運転に威力を発揮します。 消音装置内蔵により快適な作業が可能です。 超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。 空気圧で駆動するため電源など必要ありません。仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断トラスコ品番480-7626セット内容オイル、グリス、3mmレンチ、替刃(CH50)全長(mm)270質量(kg)0.9径(Φmm)【ナイフ】50回転数(min-1[r.p.m])4000(4.5気圧)刃部硬度HV1300以上使用空気圧力(MPa)0.45空気消費量(m3/min)0.45材質(刃)超硬合金丸刃ホース取付口Rc3/8
ミニカッター用超硬替刃
アルス¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷HC-1007A・HC-1015A・PC-1062用替刃です。(Φ50超硬丸刃) アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。 超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断トラスコ品番480-7588適合機種HC1007ACH・HC1015ACH・PC1062CH質量(g)23径(Φmm)【ナイフ】50刃部硬度HV1300以上材質(刃)超硬合金丸刃
ウッディ30荒目 替刃
アルス¥2,498税込¥2,7481枚翌々日出荷ウッディ30荒目 WD-30L用の替刃です。用途生木の剪定にトラスコ品番440-0429全長(mm)383質量(g)80刃長(mm)300表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ウッディ30荒目
アルス(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷天然素材のグリップが手になじむ! 荒目。 手によくなじんで使いやすい天然素材。 庭木の手入れに最適な逸品です。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 刃の背側が厚い形状「リブ付き研磨」を採用することで、刃の根元からの折れを防ぎ、強い腰を実現しました。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式トラスコ品番440-0411全長(mm)471質量(g)本体:140、サヤ:130刃長(mm)300表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼歯ピッチ(mm)8適合替刃WD-30L-1RoHS指令(10物質対応)対応
ウッディ25荒目 替刃
アルス¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷ウッディ25荒目 WD-25L用の替刃です。用途生木の剪定にトラスコ品番440-0402全長(mm)306質量(g)60刃長(mm)250表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応