絞り込み
ブランド
- アルス
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,690)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,803)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アルス
- 4ページ目
4ページ目: アルスのすべての商品

剪定鋸ブラック 替刃
アルス(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷剪定鋸ブラック200B用の替刃です。用途生木の剪定仕様アサリわけなしトラスコ品番410-3254全長(mm)186質量(g)30ピッチ(mm)8刃長(mm)150表面処理ブラック仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
工作園芸鋸ハードタイプ
アルス(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。用途工作用木材、生木の切断など仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番515-9181全長(mm)折込時/235使用時/407質量(g)162刃長(mm)180折込可適合替刃P-18H-1RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸替刃
アルス¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷仕様アサリわけなし材質高炭素刃物鋼+特殊表面処理,高炭素刃物鋼+特殊表面処理 仕様:衝撃焼入色シルバー切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
剪定鋏エフビー
アルス¥2,798~税込¥3,078~1丁翌々日出荷ガーデニングや果樹剪定に活躍する、握りやすい剪定鋏。握るだけで簡単に開く安全ワンタッチストッパーです。切断時の衝撃を吸収する打ち合いクッションゴム入り。落下防止のため、グリップにはストラップなどが通せる穴があいています。用途ガーデニング・果樹剪定に。色グリーン表面処理刃:ハードクローム仕上げ切断能力(mm)目安:15材質(刃)高炭素刃物鋼
電動剪定鋏スゴセン プロ
アルス¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンプロです。プロの果樹農家・造園業者向け充電式剪定鋏です。40mm迄の枝が剪定可能です。刃の開き調整は任意で無段階に可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。用途果樹造園の剪定作業。仕様ストラップ穴2個付き、ストラップ1個付き、(切り刃)3段刃仕様、(受け刃)鍛造刃で滑り止め防止機能+ワニ刃付き全長(mm)290質量(g)1005(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)高炭素刃物鋼充電時間(時間)標準:1~2(バッテリー1本あたり)メッキダブルコーティングメッキ切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
コンパクト鋸
アルス¥1,298税込¥1,4281本当日出荷アウトドアなどに持ち運びのしやすいコンパクト鋸。超軽量の35g/重量が35gと非常に軽量で女性にも扱いやすい。挽きやすい薄い切幅/切幅が薄くスッと軽く挽ける刃です。アウトドア道具や庭の手入れなど幅広く活躍します。ポケットにも入るコンパクトな鋸/折込時は130mmと小さく、持ち運びにも便利なサイズです。ポケットにもスッキリ収まって衣類などに引っ掛かりにくい鋸です。用途アウトドアにDIY・工作に。仕様高炭素刃物鋼、特殊表面処理全長(mm)220質量(g)35刃長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
工具鋏多用途コンパクト
アルス¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。用途工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業トラスコ品番137-8190材質高炭素刃物鋼全長(mm)175材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム質量(g)100タイプ多用途コンパクト刃長(mm)40切断能力竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
果樹剪定鋸 魁 24 替刃
アルス(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷果樹剪定鋸魁24 SG-24用の替刃です。 対応品番SG-24。用途生木の剪定全長(mm)292質量(g)40ピッチ(mm)刃:6.0刃長(mm)240表面処理刃:特殊対応商品SG-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
果樹剪定鋸 魁 21 替刃
アルス¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷果樹剪定鋸魁21 SG-21用の替刃です。 対応品番SG-21。用途生木の剪定全長(mm)262質量(g)35ピッチ(mm)刃:6.0刃長(mm)210表面処理刃:特殊対応商品SG-21材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
軽量刈込鋏 レッド
アルス¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷軽くて強いハイテク鋏。 グッドデザイン賞に輝く刈込鋏は垣根の整枝に好適です。用途生垣・植え込みの葉刈りに仕様ダイヤルナット、刃カバー付き、打ち合いクッション全長(mm)500質量(g)555刃長(mm)150表面処理特殊表面処理使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
シェフスター料理人鋏
アルス¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷調理での活躍はもちろん、食べ物の小分けなど食卓用鋏としても便利に使用できる料理人鋏。 野菜のカットなどのキッチンワークをはじめ、お子様やお年寄りの食べ物の小分けなど、食卓用はさみとして大変便利です。 また、魚をさばくこともでき、本格的な料理用刃物としての機能も備えています。 いちいち包丁やまな板を出したりする煩わしさがなく、ちょっとした切り分けをスマートにすることができます。 簡単に分解して洗えるため、衛生的です。用途食材のカットや食卓用鋏に全長(mm)200質量(g)100刃長(mm)65表面処理ハードクローム仕上げ使用目的カット、食卓用鋏切断対象食材材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
芯切鋏 曲刃 BP
アルス¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷先丸の曲刃でキズつきを防いで、果実の芯を根元でカットします。 採収鋏310よりも刃先の反りが大きく、柿・梨・不知火・デコポン・デコチョンの収穫、芯切りに最適です。用途果実の芯切り作業に仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)155質量(g)90刃長(mm)25使用目的切り作業切断対象果実の芯材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
採果鋏 デラックス 箱入り
アルス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷曲刃でキズを防いで根元までカット。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しています。用途果実の収穫作業に仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)170質量(g)110刃長(mm)26使用目的収穫作業切断対象果実材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
摘果鋏ショートタイプ BP
アルス¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷プロも愛用!デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長34mmのショートタイプ。用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)175質量(g)105刃長(mm)34使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
ズームチョキ160ZE用鋸替刃
アルス(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ZS/ZE/ZT/ZDタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)40刃長(mm)181表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカーブ32鋸替刃
アルス(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚6日以内出荷剪定鋸ジェットカーブ32 UV-32E用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)385質量(g)130刃長(mm)320表面処理ハードクローム仕上げ対応商品UV-32E材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸ジェットカーブ32
アルス¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。用途生木の剪定に仕様アサリわけ、UVカット、左右取付機構、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)500質量(g)本体:258 サヤ:162刃長(mm)320表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃UV-32E-1RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸ジェットカーブプロ37
アルス¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)600質量(g)本体:341 サヤ:239刃長(mm)370表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃UV-37PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
豪傑 仮枠達人鋸
アルス¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。用途大工用鋸仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式全長(mm)435質量(g)本体:140、サヤ:110刃長(mm)270表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃KL-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
折込剪定鋸Y-15用替刃
アルス¥2,298税込¥2,5281枚3日以内出荷剪定鋸Y-15用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)186質量(g)25刃長(mm)150表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ24鋸替刃
アルス¥2,598税込¥2,8581枚3日以内出荷キャンパワープロ24 CAM-24PRO用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)300質量(g)60刃長(mm)240表面処理ハードクローム仕上げ対応商品CAM-24PRO材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル型鋸18荒目替刃
アルス¥2,198税込¥2,4181枚3日以内出荷ピストル鋸18荒目 PS-18L用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)231質量(g)40刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ18替刃
アルス¥1,898税込¥2,0881枚3日以内出荷キャンパワープロ18 CAM-18PRO用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)240質量(g)45刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ対応商品CAM-18PRO材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
大工用折込鋸ピーメタル
アルス¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷プロの現場で活躍!軽量・高剛性の折込鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カルゼ専用替刃
アルス¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷ハイパワー造園バリカンカルゼDKW用の替刃です。用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り適合本体DKW-0335T-R、DKW-1035T-R全長(mm)430質量(g)400刃長(mm)350表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ハイパワー造園バリカン カルゼ ロングチルト付
アルス(3件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り付属品刃カバー付、10m延長コード付仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)刃数10全長(mm)1700質量(g)2650電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)160刃長(mm)350機構チルト機構電源タイプAC電源式ストローク数(min-1)1300適合替刃DKW-35-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
カーボンチョキ 剪定型
アルス¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。用途高所の枝切り仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製全長(mm)1800質量(g)420刃長(mm)60材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的枝切り材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)適合替刃180PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木15
ライトチョキダブルズーム
アルス(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個(1.1kg)欠品中わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。用途高所の枝切り、果実の採収仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付きトラスコ品番485-0297全長(mm)1734~4100質量(g)1140刃長(mm)48使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃)RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)
アルスヌーボーダブル
アルス(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはブラックです。用途フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに仕様ハードクローム仕上げ、ソフトグリップトラスコ品番752-4803材質高炭素刃物鋼色ブラック質量(g)60使用目的カット、フラワーアレンジメント切断対象ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本全長×刃長(mm)169×40
ガーデニング鋏
アルス¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷携帯にも適した小型鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の芽摘みや花がら摘みなど、細かな作業に適したミニ鋏です。用途細かな切断作業に付属品刃カバー仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ全長(mm)126質量(g)25刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
土木園芸鋸ピーメタル21 替刃
アルス¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷土木園芸鋸ピーメタル21cm 荒目PM-21L用の替刃です。用途大工用鋸仕様荒目トラスコ品番752-4897全長(mm)236質量(g)35刃長(mm)210表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PM-21L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル型鋸22 替刃
アルス¥3,298税込¥3,6281枚翌々日出荷ピストル鋸22PS-22用の替刃です。用途生木の剪定トラスコ品番396-5899材質刃:高炭素刃物鋼全長(mm)265質量(g)45刃長(mm)220表面処理ハードクローム仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ファブリックラフト
アルス¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷軽量・コンパクトで小回りがきく布切りはさみ!厚い生地も薄い布地も種類を選ばず楽々カットします。用途布の切断仕様ソフトグリップ仕上げトラスコ品番395-7659材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)全長(mm)198質量(g)100刃長(mm)80表面処理ハードクローム仕上げ刃厚(mm)2.9材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ替刃鋸 ワンタッチ替刃鋸 パイパー 替刃
アルス¥979税込¥1,0771枚翌々日出荷アルスパイパーES-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:アルスパイパーES-24、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、DIY・大工鋸DI-27、金属鋸KZ-24用途塩ビパイプ、樹脂材、合板の切断にトラスコ品番396-5741適合本体ES-24全長(mm)300質量(g)36刃長(mm)240表面処理特殊表面処理対応商品ES-24、TB-27、NK-24、DI-27、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸カーブソー
アルス¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷湾曲した鋸刃が「挽く力」を「切る力」に変える!手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。 刃を閉じた状態でもストッパ―をロックオンできる安全性重視の折込式。用途生木の剪定仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、ワンタッチストッパー、セーフティーロック、エラストマーグリップトラスコ品番396-5759材質刃:高炭素刃物鋼全長(mm)折込時:230、使用時:377質量(g)175ピッチ(mm)(刃)7刃長(mm)170仕上ハードクローム仕上げ適合替刃GR-17-1RoHS指令(10物質対応)対応
軽量刈込鋏K-900
アルス¥6,298税込¥6,9281丁翌々日出荷特殊形状アルミパイプで軽くて強い刈込鋏です。 垣根の整枝に好適です。用途葉刈り仕様刃カバー付き、ダイヤルナットトラスコ品番382-4314全長(mm)650質量(g)655刃長(mm)150表面処理特殊表面処理切断能力(mm)6材質(柄部)アルミニウム使用目的葉刈り材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ズームチョキチルトR専用鋸替刃
アルス¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷鋏では切れない高所の太い枝を切るのに最適な高枝鋏ズームチョキチルトR用の鋸刃です。 対応品番160ZTR-2.0-3D、160ZTR-3.0-5D、180ZTR-2.0-3D、180ZTR-3.0-5D、190ZTR-2.1-3D、190ZTR-3.1-5D用途鋏では切れない太い枝の剪定にトラスコ品番824-9190適合機種160ZTR-2.0-3D180ZTR-2.0-3D190ZTR-2.1-3D160ZTR-3.0-5D180ZTR-3.0-5D190ZTR-3.1-5D160ZT-2.0-3D180ZT-2.0-3D190ZT-2.1-3D160ZT-3.0-5D180ZT-3.0-5D190ZT-3.1-5D160ZK-3.0-5D180ZK-3.0-5D183ZK-3.0-5D184ZK-3.0-5D190ZK-3.1-5D全長(mm)293質量(g)60刃長(mm)250使用目的剪定切断対象鋏では切れない太い枝RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル鋸30 荒目
アルス¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷軽量かつ抜群の切れ味!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 刃長300mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。用途生木の剪定仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式サヤ付全長(mm)470質量(g)本体/140サヤ/150刃長(mm)300適合替刃PS-30L-1RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル鋸22
アルス¥4,798税込¥5,2781本当日出荷独自開発の研磨で強い弾性と摩擦の軽減を実現!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 独自開発の研磨「アルステックカット」を用いて、強い弾性と切込み時の摩擦の軽減を実現しました。 刃長220mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。用途生木の剪定仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付トラスコ品番396-5881全長(mm)350質量(g)本体/95、サヤ/90刃長(mm)220適合替刃PS-22-1RoHS指令(10物質対応)対応