カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 農具(8)
絞り込み
ブランド
  • アルス
  • モノタロウ(2)
  • レザーソー(24)
  • ナカヤ(16)
  • SK11(16)
  • E-Value(15)
  • Silky(ユーエム工業)(11)
  • 浅香工業(10)
  • エスコ(9)
  • 岡田金属工業所(6)
  • E-SPF(6)
  • 角利(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • 石鋸工業(4)
  • 三木住千吉(4)
  • 豊稔企販(3)
  • 神沢精工(2)
  • iHelp(2)
  • 光川大造作(2)
  • オルファ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「のこぎり 目立て」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
果樹剪定鋸 魁 24 アルス果樹剪定鋸 魁 24アルス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定刃長(mm)240仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)371質量(g)本体:110/サヤ:75ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
果樹剪定鋸 魁 21 アルス果樹剪定鋸 魁 21アルス(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定刃長(mm)210仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)341質量(g)本体:10/サヤ:70ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-21-1RoHS指令(10物質対応)対応
Gクラシック ガーデニング鋸 アルスGクラシック ガーデニング鋸アルス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)150全長(mm)折込時:200使用時:345仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式質量(g)110表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃GC-221RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸ジェットカーブ32 アルス剪定鋸ジェットカーブ32アルス
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に刃長(mm)320全長(mm)500仕様アサリわけ、UVカット、左右取付機構、鋸刃保護ローラー、替刃式質量(g)本体:258 サヤ:162表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃UV-32E-1RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸ジェットカーブプロ37 アルス剪定鋸ジェットカーブプロ37アルス
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に刃長(mm)370全長(mm)600仕様アサリわけなし、UVカット、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式質量(g)本体:341 サヤ:239表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃UV-37PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
りんご鋸 アルスりんご鋸アルス
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
りんご樹の剪定用に開発された剪定鋸です。 刃厚を薄く、目立てを細かくすることで硬いリンゴの木でも食い込みが良くなる設計です。 特殊な目立て「UVカット」を用いることで切り粉をスムーズに排出し、目詰まりを防ぐ効果があります。
用途りんご樹などの剪定に刃長(mm)300全長(mm)463仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式質量(g)本体:135 サヤ:115表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃KL-30A-1RoHS指令(10物質対応)対応
豪傑 仮枠達人鋸 アルス豪傑 仮枠達人鋸アルス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途大工用鋸刃長(mm)270全長(mm)435仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式質量(g)本体:140、サヤ:110表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃KL-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
生木剪定鋸 アルス生木剪定鋸アルス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ24 アルスキャンパワープロ24アルス
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に刃長(mm)240仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)使用時:415質量(g)本体:280表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃CAM-24PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ18 アルスキャンパワープロ18アルス
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に刃長(mm)180仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)使用時:360質量(g)本体:250表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃CAM-18PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 アルスワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27アルス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に刃長(mm)270全長(mm)416ピッチ(mm)4.5仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5902質量(g)本体:134、サヤ:110表面処理特殊表面処理対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃TB-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
大工・園芸鋸 チルトン アルス大工・園芸鋸 チルトンアルス(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル鋸30 荒目 アルスピストル鋸30 荒目アルス
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
軽量かつ抜群の切れ味!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 刃長300mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
用途生木の剪定刃長(mm)300全長(mm)470仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式サヤ付質量(g)本体/140サヤ/150適合替刃PS-30L-1RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル鋸25 荒目 アルスピストル鋸25 荒目アルス
5,398税込5,938
1本
当日出荷
樹木の手入れに最適のロングセラー鋸。木製のグリップとサヤの風合いも特徴です。
刃長(mm)250全長(mm)400仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付トラスコ品番752-4935質量(g)本体/115サヤ/110
ピストル鋸22 アルスピストル鋸22アルス
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
独自開発の研磨で強い弾性と摩擦の軽減を実現!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 独自開発の研磨「アルステックカット」を用いて、強い弾性と切込み時の摩擦の軽減を実現しました。 刃長220mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
用途生木の剪定刃長(mm)220全長(mm)350仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付トラスコ品番396-5881質量(g)本体/95、サヤ/90適合替刃PS-22-1RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸デラックス アルス剪定鋸デラックスアルス(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定刃長(mm)150仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式トラスコ品番396-5651全長(mm)折込時/198使用時/350質量(g)135ピッチ(mm)8切り幅(mm)1.2適合替刃211RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸ブラック  本体 アルス剪定鋸ブラック 本体アルス(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定刃長(mm)150仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式トラスコ品番410-3246全長(mm)折込時/198使用時/350質量(g)135ピッチ(mm)8切り幅(mm)1.2適合替刃201RoHS指令(10物質対応)対応
工作園芸鋸ハードタイプ アルス工作園芸鋸ハードタイプアルス(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180折込全長(mm)折込時/235使用時/407仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番515-9181質量(g)162適合替刃P-18H-1RoHS指令(10物質対応)対応
工作園芸鋸 替刃 アルス工作園芸鋸 替刃アルス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
工作辺芸鋸P-18用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180仕様高炭素刃物鋼、ハ―ドクロ―ム仕上げ、衝撃焼入、鏡面研磨目立て、アサリわけなし、二重グリップトラスコ品番215-4471全長(mm)217質量(g)35ピッチ(mm)6切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら