「アルス 鋏」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定鋏ブイエス アルス 動画あり
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー アルス 動画あり
アルスのロングセラー小型園芸鋏。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 お花屋さんにも愛用いただいているロングセラー商品です。
用途草花の束ね切り、庭のお手入れなど 全長(mm)192 質量(g)130 刃長(mm)42 仕様高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 使用目的手入れ、束ね切り 切断対象庭、草花 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EG330HW クラフトチョキ(万能型) アルス 動画あり
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。 全長(mm)160 刃長(mm)40 仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付き トラスコ品番381-8985 質量(g)50 表面処理ハードクローム仕上げ 切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5 刃厚(mm)2.5 材質(刃)高炭素刃物鋼 切断能力(Φmm2) より線VSF1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

140DX-D 電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス 動画あり
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット タイプ多用途 刃長(mm)42 全長(mm)192 質量(g)130 仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番274-5101 切断能力ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

高級剪定鋏PRO アルス 動画あり
切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NH-11SD アルスにぎり鋏 アルス 動画あり
切れ味と耐久性に優れたにぎり鋏。 支点部固定式で安定性に優れ、無駄な力をかけずに思いのままにカットします。
用途糸のカットに 全長(mm)110 刃長(mm)40 質量(g)40 表面処理ブラック仕上げ 使用目的カット 切断対象 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

長い刃先で文具使用に最適。 クラフトチョキの長刃タイプです。 封筒の開封、布を大きく裁つときには刃の長いはさみが便利です。 直刃タイプ。
用途封筒の開封や布の切断に 仕様ソフトグリップ トラスコ品番001-3196 材質高炭素刃物鋼 ベージュ 質量(g)65 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的切断、開封 切断対象封筒、布 RoHS指令(10物質対応)対応 全長×刃長(mm)190×65
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

KR-1000 替刃式軽量刈込鋏 アルス 動画あり
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに 全長(mm)653 刃長(mm)180 切断目安(Φmm)生木6以下 仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式 トラスコ品番440-0372 材質高炭素刃物鋼 質量(g)780 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的葉刈り 切断対象植え込み、生垣 適合替刃KR-1000-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途摘果・採収作業など 全長(mm)190 刃長(mm)46 トラスコ品番249-3802 質量(g)115 材質(グリップ)塩化ビニール(PVC) 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
799 税込879
当日出荷

金属クラフト アルス 動画あり
金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット 全長(mm)160 刃長(mm)30 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KG330HBK クラフトチョキ(万能型) アルス 動画あり
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など 全長(mm)160 刃長(mm)40 仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き トラスコ品番381-8993 質量(g)50 表面処理ハードクローム仕上げ 切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0 刃厚(mm)2.5 切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。 アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。 切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット 切断対象太い枝 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。
用途摘果・採収作業に 仕様板金+ビニールコーティンググリップ トラスコ品番752-4714 材質高炭素刃物鋼 レッド 質量(g)115 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6 全長×刃長(mm)190×46
1個
859 税込945
当日出荷

軽量小型剪定鋏 ミニチョキ アルス 動画あり
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。
用途生木の剪定 質量(g)135 刃長(mm)43 仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 全長(mm)185 使用目的剪定 切断対象生木 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剪定鋏ブイエス ロータリー アルス 動画あり
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

150-0.6D 園芸鋏 花パッチン アルス 動画あり
作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
用途混み合った場所や高所の剪定に 全長(mm)620 刃長(mm)48 切断能力(mm)9 仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番515-9067 質量(g)325 使用目的剪定 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

KR-1000L 替刃式軽量刈込鋏 アルス 動画あり
アルス替刃式軽量刈込鋏
エコ商品
グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。
用途生垣・植え込みの葉刈りに 全長(mm)750 刃長(mm)180 切断能力(mm)6 仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式 トラスコ品番772-9502 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト 質量(g)840 使用目的葉刈り 切断対象植え込み、生垣 適合替刃KR-1000-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷

526-A アルスーパーA アルス 動画あり
軽快な切れ味で替刃式の裁ち鋏です。 布専用の裁ち鋏です。 軽快な切れ味を保つ替刃式は、裁ち鋏のニューデザイン。 洋服のリフォーム屋さんなどで活躍しています。
用途布切用鋏 全長(mm)260 刃長(mm)105 仕様アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット、替刃式 材質高炭素刃物鋼 質量(g)240 表面処理ハードクローム仕上げ 適合替刃526-A-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

255Z-2.7L 伸縮式高枝鋸2.7m アルス 動画あり
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に 刃長(mm)300 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ トラスコ品番396-5708 材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 全長(mm)1800~2700 質量(g)1030 ピッチ(mm)(刃)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃255L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

130DX-D 電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ アルス 動画あり
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット タイプ強力 刃長(mm)43 全長(mm)185 質量(g)135 仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番274-5097 切断能力(Φmm)VCT線3×5.5mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

業務用花はさみフルール アルス 動画あり
花とお花屋さんのための花はさみフルールが花が持つ美しさを最大限に引き出します。 人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。 プロの現場における作業をきめ細かくサポートし、花本来の美しさを最大限に引き出してくれる、花と花屋さんのための花はさみです。
用途生花・フラワーアレンジメントに 全長(mm)171 刃長(mm)41 質量(g)140 表面処理フッ素樹脂加工刃 使用目的フラワーアレンジメント、生花 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途生木の剪定 全長(mm)185 刃長(mm)43 質量(g)135 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的剪定 切断対象生木 対応商品KC-VS 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量かつ野菜を傷つけない丸い刃先で収穫をサポート。するどい切れ味とわずか42gの軽量設計で収穫作業をサポート。収穫時に実を傷つけにくい丸い刃先。手によく馴染み、作業時の疲労を軽減するソフトグリップを採用。サビに強いステンレス製。
用途キュウリ・ピーマン・オクラなどの野菜の収穫に最適。 仕様先丸 材質刃部/ステンレス鋼、柄部/PP 全長(mm)156 質量(g)43 刃長(mm)38 使用目的収穫鋏 切断対象野菜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型園芸鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りや庭木のお手入れに 全長(mm)192 刃長(mm)42 質量(g)130 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的手入れ、束ね切り 切断対象庭木、草花 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルスヌーボー(万能型・ステンレス) アルス 動画あり
サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。 全長(mm)170 刃長(mm)45 付属品キャップ 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)56 刃厚(mm)2.4 切断能力(mm)アルミ板0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)銅板0.5
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太枝切鋏 ロッパー アルス 動画あり
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定 仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き 刃長(mm)78 表面処理ブラック仕上げ 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GC-3000 ガーデニング鋏 アルス 動画あり
サビに強いステンレス刃多用途鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の手入れや小枝のカットから、ビニールひものカットなど園芸作業で幅広く使えます。 花摘み、切り戻しに。 姿が乱れてきたら思いきって切り戻すと、わき芽が伸び、植物を長く楽しむことができます。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。 全長(mm)170 刃長(mm)45 仕様ソフトグリップ、刃カバー付き、マイクロエッジ加工 付属品刃カバー 材質ステンレス鋼/マイクロエッジ加工 質量(g)73 使用目的手入れ RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。
用途摘果や収穫など 全長(mm)190 刃長(mm)46 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)115 使用目的収穫、摘果 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ガーデニング鋏 アルス 動画あり
菜園・果樹・園芸など幅広い用途にお使い頂けます。 プロの摘果・採果鋏の切れ味をそのままに、手軽に楽しく使えるガーデニング用鋏として開発しました。 持ちやすい、使いやすい、おしゃれ、コンパクトなど、女性の手にフィットするさわやかな感触です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに 仕様替刃式 使用目的剪定、収穫、手入れ 切断対象庭木 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぶどうの摘果・収穫に最適!ステンレス。
用途果樹 切断対象果樹 材質(刃部)ステンレス、(グリップ)PP RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GC-SE-30 ガーデニング鋏 アルス 動画あり
アルスガーデニング鋏
エコ商品
家庭菜園にオススメのガーデニング剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太めの枝までカットでき、果樹・野菜・花など幅広い用途で手軽に使えます。 切断作業がラクな「剪定刃」タイプ。
用途庭木の剪定に 全長(mm)160 刃長(mm)30 仕様専用キャップ付き、替刃式 付属品刃カバー 材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ 質量(g)82 使用目的剪定 切断対象庭木 アズワン品番65-0324-96 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

GC-140 ガーデニング鋏 アルス 動画あり
アルスガーデニング鋏
エコ商品
ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。
用途庭木のお手入れに 全長(mm)190 刃長(mm)42 仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ 付属品刃カバー 材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ 質量(g)160 使用目的お手入れ 切断対象庭木 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

GC-360-T ガーデニング鋏 アルス 動画あり
アルスガーデニング鋏
エコ商品
携帯にも適した小型鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の芽摘みや花がら摘みなど、細かな作業に適したミニ鋏です。
用途細かな切断作業に 全長(mm)126 刃長(mm)30 仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き 付属品刃カバー 材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
4日以内出荷

アルスガーデニング鋏 替刃
エコ商品
ガーデニング鋏用の替刃です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに 使用目的剪定、収穫、手入れ 切断対象庭木 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級剪定鋏ブイセブンプロ用の替刃です。
用途生木の剪定 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルス菜園鋏
エコ商品
幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。
用途摘果や収穫など 全長(mm)200 刃長(mm)55 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)130 使用目的収穫、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

GC-FL-18 ガーデニング鋏 アルス 動画あり
アルスガーデニング鋏
エコ商品
高級ステンレス刃使用の花はさみ。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 大きなグリップで握りやすく、草花の手入れやフラワーアレンジメントに適しています。
用途花木のお手入れに 全長(mm)184 刃長(mm)58 仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き、打ち合いクッション 付属品刃カバー 材質ステンレス鋼ソフトグリップ 質量(g)110 使用目的お手入れ 切断対象花木 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:9
1丁
2,998 税込3,298
欠品中

K-950Z 伸縮式強力刈込鋏 アルス 動画あり
アルス伸縮式強力刈込鋏
エコ商品
生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に 全長(mm)690-1020 刃長(mm)120 仕様刃カバー付き、ダイヤルナット 質量(g)930 使用目的整枝、葉刈り 切断対象植え込み、生垣 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
6,598 税込7,258
欠品中

アルスプチクラフト鋏
エコ商品
携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先が、細かな芽摘み作業等に最適です。 柄はソフトグリップで手の負担が少なく、長時間の使用でも疲れにくくなっています。
用途細かな切断作業に 全長(mm)126 刃長(mm)30 仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げ 質量(g)25 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アルス採果鋏 BP
エコ商品
刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途果実の収穫作業に 全長(mm)160 刃長(mm)26 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)90 使用目的収穫作業 切断対象果実 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷