故障知らずの強力エアモーターを採用しています。
過酷な連続運転に威力を発揮します。
消音装置内蔵により快適な作業が可能です。
超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。
空気圧で駆動するため電源など必要ありません。
仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断
トラスコ品番480-7626
セット内容オイル、グリス、3mmレンチ、替刃(CH50)
全長(mm)270
質量(kg)0.9
径(Φmm)【ナイフ】50
回転数(min-1[r.p.m])4000(4.5気圧)
刃部硬度HV1300以上
使用空気圧力(MPa)0.45
空気消費量(m3/min)0.45
材質(刃)超硬合金丸刃
ホース取付口Rc3/8
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
切断能力(mm)高機能繊維:8
消費電力(W)50
トラスコ品番480-7618
質量(kg)1.17
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
関連キーワード