10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
255Z-2.7L 伸縮式高枝鋸2.7m アルス 動画あり
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に 刃長(mm)300 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ トラスコ品番396-5708 材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 全長(mm)1800~2700 質量(g)1030 ピッチ(mm)(刃)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃255L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

150ZZ-4.1-6D ライトチョキダブルズーム アルス 動画あり
わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)1734~4100 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時) 仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き トラスコ品番485-0297 質量(g)1140 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

ライトチョキズーム アルス 動画あり
超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。 するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。 回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。 ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式高枝鋸ズームソー アルス 動画あり
簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
用途高所の枝打ち 刃長(mm)370 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K-900Z 伸縮式刈込鋏K-900Z アルス 動画あり
アルス伸縮式刈込鋏K-900Z
エコ商品
特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。
用途生垣・植え込みの葉刈りに 切断能力(mm)6 刃長(mm)150 全長(mm)720~1050 質量(g)980 仕様ダイヤルナット刃カバー付き トラスコ品番410-3289 材質刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ 使用目的葉刈り 切断対象植え込み、生垣 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,598 税込7,258
3日以内出荷

切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり。伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
用途高枝の剪定、採集に。 材質刃部/高炭素刃物鋼 全長(mm)1257~2003 質量(g)760 刃長(mm)50 使用目的高枝の剪定、採集に 切断対象高枝 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:12
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

K-950Z 伸縮式強力刈込鋏 アルス 動画あり
アルス伸縮式強力刈込鋏
エコ商品
生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に 全長(mm)690-1020 刃長(mm)120 仕様刃カバー付き、ダイヤルナット 質量(g)930 使用目的整枝、葉刈り 切断対象植え込み、生垣 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

255Z-1.8L 伸縮式高枝鋸1.8m アルス 動画あり
高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 刃長(mm)300 全長(mm)1200-1800 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ 質量(g)750 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃255L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

160ZD-3.0-3D ズームチョキエコノ 採集型 アルス 動画あり
切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏です。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、採収に 刃長(mm)50 全長(mm)1757-3003 仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ 質量(g)975 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

190ZD-3.1-3D ズームチョキエコノ 刈込型 アルス 動画あり
切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏、長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 長い刃で一度にたくさんの葉を刈れる刈込タイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切りに 刃長(mm)123 全長(mm)1817-3063 仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ 質量(g)1030 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷