「切断機 ホース」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
故障知らずの強力エアモーターを採用しています。
過酷な連続運転に威力を発揮します。
消音装置内蔵により快適な作業が可能です。
超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。
空気圧で駆動するため電源など必要ありません。
仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断
トラスコ品番480-7626
セット内容オイル、グリス、3mmレンチ、替刃(CH50)
全長(mm)270
質量(kg)0.9
径(Φmm)【ナイフ】50
回転数(min-1[r.p.m])4000(4.5気圧)
刃部硬度HV1300以上
使用空気圧力(MPa)0.45
空気消費量(m3/min)0.45
材質(刃)超硬合金丸刃
ホース取付口Rc3/8
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
関連キーワード