カテゴリ

  • 農具(9)
    • 刈込鋏(4)
    • 太枝切鋏(1)
絞り込み
ブランド
  • アルス
  • モノタロウ(1)
  • 岡恒(13)
  • 千吉(11)
  • 吉岡刃物製作所(12)
  • sita(サイタ)(8)
  • ゴールデンスター(13)
  • 千吉 金(9)
  • TAKAGI(高儀)(8)
  • 鋼典(36)
  • エスコ(23)
  • アルスコーポレーション(22)
  • Berger(19)
  • ドウカン(19)
  • カマキ(15)
  • 喜久和(9)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(8)
  • 浅香工業(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(7)
  • GARDENA(ガルデナ)(7)
切断対象
  • 庭木(1)
  • 植え込み(6)
  • 生け垣(6)
全長(mm)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1200未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 6(4)
  • 15(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
刃長(mm)
  • 78(1)
  • 83(1)
  • 120(1)
  • 123(1)
  • 150(3)
  • 180(3)
使用目的
  • 刈り込み・仕上げ(7)
  • 剪定(2)
  • 枝刈り(1)
刈り込み・仕上げ・剪定・枝刈り
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「刈込ハサミ」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズームチョキエコノ 刈込型 アルスズームチョキエコノ 刈込型アルス
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏、長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 長い刃で一度にたくさんの葉を刈れる刈込タイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切りに刃長(mm)123全長(mm)1817-3063仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ質量(g)1030材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式強力刈込鋏 アルス伸縮式強力刈込鋏アルス
7,598税込8,358
1個
当日出荷
生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に全長(mm)690-1020刃長(mm)120仕様刃カバー付き、ダイヤルナット質量(g)930使用目的整枝、葉刈り切断対象植え込み、生垣材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
軽量刈込鋏 レッド アルス軽量刈込鋏 レッドアルス
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
軽くて強いハイテク鋏。 グッドデザイン賞に輝く刈込鋏は垣根の整枝に好適です。
用途生垣・植え込みの葉刈りに全長(mm)500刃長(mm)150仕様ダイヤルナット、刃カバー付き、打ち合いクッション質量(g)555表面処理特殊表面処理使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
太枝切鋏 アルス太枝切鋏アルス
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝を、ラクラクカット!軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。 アンビル式を採用することでさらに小さな力で切断できるようになりました。
用途剪定鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)810質量(g)1090刃長(mm)83使用目的剪定材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式軽量刈込鋏 アルス替刃式軽量刈込鋏アルス
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。
用途生垣・植え込みの葉刈りに全長(mm)750刃長(mm)180切断能力(mm)6仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式トラスコ品番772-9502材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト質量(g)840使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応
太枝切鋏 ロッパー アルス太枝切鋏 ロッパーアルス(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷から3日以内出荷
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き刃長(mm)78表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
KR-1000替刃 アルスKR-1000替刃アルス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
替刃式軽量刈込鋏KR-1000KR-1000L用の替刃です。 対応品番KR-1000、KR-1000L。
用途生垣や植え込みの葉刈りに全長(mm)238刃長(mm)180切断目安(Φmm)生木6以下付属品刃固定ネジ2個トラスコ品番440-0381適合本体KR-1000材質高炭素刃物鋼質量(g)236表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式軽量刈込鋏 アルス替刃式軽量刈込鋏アルス(13件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに全長(mm)653刃長(mm)180切断目安(Φmm)生木6以下仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼質量(g)780表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式刈込鋏K-900Z アルス伸縮式刈込鋏K-900Zアルス
7,598税込8,358
1丁
3日以内出荷
特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。
用途生垣・植え込みの葉刈りに切断能力(mm)6刃長(mm)150全長(mm)720~1050質量(g)980仕様ダイヤルナット刃カバー付きトラスコ品番410-3289材質刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応
軽量刈込鋏K-900 アルス軽量刈込鋏K-900アルス
6,898税込7,588
1丁
3日以内出荷
特殊形状アルミパイプで軽くて強い刈込鋏です。 垣根の整枝に好適です。
用途葉刈り全長(mm)650刃長(mm)150切断能力(mm)6仕様刃カバー付き、ダイヤルナットトラスコ品番382-4314質量(g)655表面処理特殊表面処理材質(柄部)アルミニウム使用目的葉刈り材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら