伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用アルス(2件のレビュー)当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長3mのロングタイプです。 伸縮:あり(5段階)
用途高所の枝切り仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式付属品専用鋸トラスコ品番382-0734全長(mm)最短/1832、最長/3082質量(g)1300タイプ5段階伸縮ロングタイプ刃長(mm)60切断能力(mm)(目安)生木15材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃180ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応