35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途工作用木材、生木の切断など 刃長(mm)180 折込 全長(mm)折込時/235使用時/407 仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入 トラスコ品番515-9181 質量(g)162 適合替刃P-18H-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,188 税込3,507
当日出荷

アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番396-5651 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃211 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

P-18 工作園芸鋸 アルス 動画あり
アルス工作園芸鋸
エコ商品
工作・園芸と広範囲に使用できるアルスの定番折込鋸! 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 広範囲に使用できます。
用途工作用木材、生木の切断など 刃長(mm)180 仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げエラストマーグリップ、替刃式アサリわけなし、衝撃焼入 トラスコ品番215-4463 全長(mm)折込時:235、使用時:407 質量(g)162 ピッチ(mm)6 切り幅(mm)1.2 適合替刃P-18-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

大工・園芸鋸 チルトン アルス 動画あり
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断など ピッチ(mm)7 切り幅(mm)1.2 材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PM-21L 土木園芸鋸ピーメタル21 アルス 動画あり
アルス土木園芸鋸ピーメタル21
エコ商品
プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 生木をザクザク切り進み、園芸の現場で活躍する荒目タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。
用途大工用鋸 刃長(mm)210 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き上目、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップ トラスコ品番752-4901 種別荒目 材質高炭素刃物鋼/アサリわけなし 全長(mm)折込時:242、使用時:440 質量(g)202 表面処理ハードクローム仕上げ 適合替刃PM-21L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

工作辺芸鋸P-18用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など 刃長(mm)180 仕様高炭素刃物鋼、ハ―ドクロ―ム仕上げ、衝撃焼入、鏡面研磨目立て、アサリわけなし、二重グリップ トラスコ品番215-4471 全長(mm)217 質量(g)35 ピッチ(mm)6 切り幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

PM-24L 土木園芸用鋸ピーメタル アルス 動画あり
プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 生木もザクザクカットする、剪定作業に最適な荒目タイプ。 作業領域がより広がります。
用途大工用鋸 刃長(mm)240 全長(mm)折込時:272使用時:500 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き研磨、衝撃焼入、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップ、替刃式 種別24 荒目 質量(g)226 表面処理ハードクローム仕上げ 折込折りたたみ式 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃PM-24L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など 刃長(mm)180 仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなし トラスコ品番515-9199 全長(mm)217 質量(g)35 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

PM-21L-1 土木園芸鋸ピーメタル21 替刃 アルス 動画あり
土木園芸鋸ピーメタル21cm 荒目PM-21L用の替刃です。
用途大工用鋸 刃長(mm)210 仕様荒目 トラスコ品番752-4897 全長(mm)236 質量(g)35 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品PM-21L 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

255Z-2.7L 伸縮式高枝鋸2.7m アルス 動画あり
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に 刃長(mm)300 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ トラスコ品番396-5708 材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 全長(mm)1800~2700 質量(g)1030 ピッチ(mm)(刃)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃255L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

NK-24 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス 動画あり
果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定 刃長(mm)240 仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番396-5821 全長(mm)386 質量(g)本体:115、サヤ:105 ピッチ(mm)6 表面処理特殊表面処理 板厚(mm)0.7 対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1 適合替刃NK-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

NK-24-1 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃 アルス 動画あり
生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途生木の剪定 刃長(mm)240 トラスコ品番396-5830 適合本体NK-24 全長(mm)300 質量(g)35 ピッチ(mm)6 表面処理特殊表面処理 板厚(mm)0.7 対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

伸縮式高枝鋸255Z用替刃です。 対応品番255Z-1.8L、255Z-2.7L
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に 刃長(mm)300 全長(mm)383 質量(g)75
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GC-IK-10 小型ガーデニング鋸 アルス 動画あり
庭木の手入れ、果樹の剪定に。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 鋏では切りにくい枝切りに適しています。 刃長90mmのコンパクトサイズながら、鋭い切れ味が特長。 枝は幹になるべく近い位置で切ります。 上から切っていくと枝の重みで裂けることがあるので、まず下から切り、次に上から切るのがポイント。 ワンタッチで開閉ができ作業性に優れています。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 刃長(mm)90 材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理 全長(mm)折込時:220、使用時:220 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

IK-10-R コンパクト鋸 花小町 アルス 動画あり
ポケットサイズ刃長9cmのコンパクト鋸。 鋏では切れない太い枝の切断に便利です。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 刃長(mm)90 仕様ワンタッチストッパー 材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理 全長(mm)折込時:130、使用時:220 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

ピストル型鋸 アルス 動画あり
軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
用途生木の剪定に 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剪定鋸デラックス210DX用の替刃です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 トラスコ品番396-5660 全長(mm)186 質量(g)30 ピッチ(mm)8 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

GR-17 剪定鋸カーブソー アルス 動画あり
アルス剪定鋸カーブソー
エコ商品
湾曲した鋸刃が「挽く力」を「切る力」に変える!手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。 刃を閉じた状態でもストッパ―をロックオンできる安全性重視の折込式。
用途生木の剪定 刃長(mm)170 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、ワンタッチストッパー、セーフティーロック、エラストマーグリップ トラスコ品番396-5759 材質刃:高炭素刃物鋼 全長(mm)折込時:230、使用時:377 質量(g)175 ピッチ(mm)(刃)7 仕上ハードクローム仕上げ 適合替刃GR-17-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

SG-21 果樹剪定鋸 魁 21 アルス 動画あり
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm)210 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)341 質量(g)本体:10/サヤ:70 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-21-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

伸縮式高枝鋸ズームソー アルス 動画あり
簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
用途高所の枝打ち 刃長(mm)370 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SG-24 果樹剪定鋸 魁 24 アルス 動画あり
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm)240 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)371 質量(g)本体:110/サヤ:75 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

剪定鋸ブラック200B用の替刃です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様アサリわけなし トラスコ品番410-3254 全長(mm)186 質量(g)30 ピッチ(mm)8 表面処理ブラック仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

カーブソーGR-17用の替刃です。
用途生木の剪定 刃長(mm)170 トラスコ品番396-5767 材質刃:高炭素刃物鋼 全長(mm)202 質量(g)30 表面処理ハードクローム仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

アルス果樹剪定鋸 魁 21 替刃
エコ商品
果樹剪定鋸魁21 SG-21用の替刃です。 対応品番SG-21。
用途生木の剪定 刃長(mm)210 全長(mm)262 質量(g)35 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 対応商品SG-21 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。
用途鋏では切れない高所の枝打ちに 刃長(mm)370 トラスコ品番440-0321 全長(mm)475 質量(g)260 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

果樹剪定鋸魁24 SG-24用の替刃です。 対応品番SG-24。
用途生木の剪定 刃長(mm)240 全長(mm)292 質量(g)40 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 対応商品SG-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
当日出荷

200B 剪定鋸ブラック  本体 アルス 動画あり
アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番410-3246 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃201 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

アルスピストル型鋸18荒目替刃
エコ商品
ピストル鋸18荒目 PS-18L用の替刃です。
用途生木の剪定に 刃長(mm)180 全長(mm)231 質量(g)40 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品PS-18L 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,098 税込2,308
4日以内出荷

アルスピストル型鋸18細目替刃
エコ商品
ピストル鋸18細目 PS-18S用の替刃です。
用途生木の剪定に 刃長(mm)180 全長(mm)231 質量(g)40 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品PS-18S 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,098 税込2,308
4日以内出荷

Y-15 折込剪定鋸 150mm アルス 動画あり
アルス折込剪定鋸 150mm
エコ商品
手元のすべりを防ぐエラストマーグリップ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定に 刃長(mm)150 全長(mm)折込時:198使用時:350 仕様アサリわけなし、替刃式、エラストマーグリップ 質量(g)130 表面処理ハードクローム仕上げ 折込折りたたみ式 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃Y-15-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 サヤ・ホルダー付き。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。
用途鋏では切れない高所の枝打ちに 刃長(mm)370 トラスコ品番440-0330 全長(mm)700 質量(g)780 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷

専用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など ピッチ(mm)7 切り幅(mm)1.2 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルスキャンパワープロ18替刃
エコ商品
キャンパワープロ18 CAM-18PRO用の替刃です。
用途生木の剪定に 刃長(mm)180 全長(mm)240 質量(g)45 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品CAM-18PRO 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

CAM-18PRO キャンパワープロ18 アルス 動画あり
アルスキャンパワープロ18
エコ商品
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm)180 仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式 全長(mm)使用時:360 質量(g)本体:250 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃CAM-18PRO-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

アルスキャンパワープロ24
エコ商品
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm)240 仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式 全長(mm)使用時:415 質量(g)本体:280 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃CAM-24PRO-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

関連カテゴリ