4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GC-3000 ガーデニング鋏 アルス 動画あり
サビに強いステンレス刃多用途鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の手入れや小枝のカットから、ビニールひものカットなど園芸作業で幅広く使えます。 花摘み、切り戻しに。 姿が乱れてきたら思いきって切り戻すと、わき芽が伸び、植物を長く楽しむことができます。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。 全長(mm)170 刃長(mm)45 仕様ソフトグリップ、刃カバー付き、マイクロエッジ加工 付属品刃カバー 材質ステンレス鋼/マイクロエッジ加工 質量(g)73 使用目的手入れ RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。
用途摘果や収穫など 全長(mm)190 刃長(mm)46 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)115 使用目的収穫、摘果 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

プロも愛用!デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長34mmのショートタイプ。
用途摘果や収穫など 全長(mm)175 刃長(mm)34 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)105 使用目的収穫、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1個
959 税込1,055
当日出荷

プロも愛用!デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長34mmのショートタイプ。
用途摘果や収穫など 全長(mm)175 刃長(mm)34 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)105 使用目的収穫、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1個
959 税込1,055
翌々日出荷