4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
390 強力クラフト アルス 動画あり
剪定タイプの刃先で丸い棒などもしっかり掴み強力にカット。 刃元にワイヤーカット付き。 刃先が曲がっているので、丸い棒などをしっかり掴み強力にカットします。
用途厚紙や樹脂の切断 全長(mm)160 刃長(mm)40 仕様ソフトグリップ、ワイヤーカット付き トラスコ品番515-9164 材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ 質量(g)52 切断対象厚紙、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)ワイヤー:#18(直径1.2mm)×1本
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

180PCC-1.8 カーボンチョキ 剪定型 アルス 動画あり
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り 全長(mm)1800 刃長(mm)60 切断目安(Φmm)生木15 仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム 材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製 質量(g)420 材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ 使用目的枝切り 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工) 適合替刃180PCC-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

160PCC-1.8 カーボンチョキ 採集型 アルス 動画あり
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)1790 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時) 仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム 材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製 質量(g)435 材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 適合替刃160PCC-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

手動式に比べ握力は本体を握る力だけで、切断時の衝撃も少なく疲れにくいので、たくさんの剪定作業をしたい方におすすめ。園芸刃物メーカーとして培った剪定刃製造の技術を活かし、パワフルな電動式剪定鋏専用の「枝すべりを抑えつつ耐久性に優れた刃」を開発。取り回し自在のコードレス&電動式で作業者の負担を軽減しつつ、快適な切れ味を実現しました。太い枝もスピーディーに切れるので早く作業を進めたい方におすすめ。細い枝をたくさん剪定するときは、刃の開き幅が狭い「細枝モード」に切り替えも可能。刃がトリガーと連動する追従式なので、刃の閉開が自由自在。生木直径25mmを0.3秒で切断可
用途剪定作業に 付属品替刃用六角レンチ3種、専用油差し(容器のみ)、バッテリー2個、専用ホルスター、ハードケース、取扱説明書(保証書)、ユーザー登録案内書 全長(mm)286 質量(g)925(バッテリー含む) 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 使用目的剪定 連続使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり) バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約1~2(バッテリー1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:25
1個
55,980 税込61,578
欠品中

  • 関連カテゴリ