4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
180PC-1.8D 高枝鋏ポールチョキ 剪定型 アルス 動画あり
鍛えて造る鍛造刃を使用し、切れ味は従来品より20%アップしました。 伸縮機構がないため本体は710gと軽量で、長時間の作業でも疲れにくいです。 園芸経験の長い方やプロの方にオススメ! 軽い&驚きの切れ味で高さの揃った樹木をヘビーに切るときは作業性抜群です。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 伸縮:なしカットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切りに 全長(mm)1817 刃長(mm)60 仕様鍛造刃、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 質量(g)695 表面処理フッ素樹脂加工刃 切断対象 材質(刃)高炭素刃物鋼,鍛造刃 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

160PC-1.8D 高枝鋏ポールチョキ採収タイプ アルス 動画あり
果実、枝を確実につかむ採収タイプです。
用途園芸 全長(mm)1817 刃長(mm)69 切断能力(mm)12 仕様打合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 付属品刃カバー トラスコ品番410-3211 質量(g)710 材質(グリップ)アルミダイカスト 使用目的園芸 材質(刃)高炭素刃物鋼
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

180PCC-1.8 カーボンチョキ 剪定型 アルス 動画あり
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り 全長(mm)1800 刃長(mm)60 切断目安(Φmm)生木15 仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム 材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製 質量(g)420 材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ 使用目的枝切り 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工) 適合替刃180PCC-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

160PCC-1.8 カーボンチョキ 採集型 アルス 動画あり
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)1790 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時) 仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム 材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製 質量(g)435 材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 適合替刃160PCC-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

  • 関連カテゴリ