「垣根剪定」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GC-220 Gクラシック ガーデニング鋸 アルス 動画あり
庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 刃長(mm)150 全長(mm)折込時:200使用時:345 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式 質量(g)110 表面処理ハードクローム仕上げ 折込折りたたみ式 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃GC-221 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

TB-27 ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 アルス 動画あり
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に 刃長(mm)270 全長(mm)416 ピッチ(mm)4.5 仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番396-5902 質量(g)本体:134、サヤ:110 表面処理特殊表面処理 対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃TB-27-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

関連カテゴリ