プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 軽快な切れ味でスイスイ切り進む細目タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 目が細かく、軽快な切れ味でスムーズにカットする細目タイプです。
用途大工用鋸
刃長(mm)210
折込可
全長(mm)折込時:242、使用時:440
仕様アサリわけ、縦挽き上目、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップ
トラスコ品番308-8057
質量(g)200
タイプ細目
表面処理特殊表面処理
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃PM-21S-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途工作用木材、生木の切断など
刃長(mm)180
折込可
全長(mm)折込時/235使用時/407
仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入
トラスコ品番515-9181
質量(g)162
適合替刃P-18H-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,188
税込¥3,507
3日以内出荷
関連キーワード