38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150ZZ-4.1-6D ライトチョキダブルズーム アルス 動画あり
わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)1734~4100 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時) 仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き トラスコ品番485-0297 質量(g)1140 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

180ZTR-2.0-3D 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り 全長(mm)最短/1332、最長/2082 刃長(mm)60 タイプ3段階伸縮ショートタイプ 切断能力(mm)(目安)生木15 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 付属品専用鋸 トラスコ品番515-9113 質量(g)1040 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 使用目的枝切り 仕上ハードクロム仕上げ 対応商品ZTR-SH 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 適合替刃180ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途果実の収穫作業に 全長(mm)160 刃長(mm)26 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)90 使用目的収穫作業 切断対象果実 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

アルス採果鋏 BP
エコ商品
刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途果実の収穫作業に 全長(mm)160 刃長(mm)26 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)90 使用目的収穫作業 切断対象果実 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

曲刃でキズを防いで根元までカット。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しています。
用途果実の収穫作業に 全長(mm)170 刃長(mm)26 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)110 使用目的収穫作業 切断対象果実 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

みかんや果実の収穫に。 丸い刃先は、デリケ―トな果物に傷がつきにくい設計です。 また、刃先が短いので細かな作業を難無くこなします。
用途みかんや果実の採収に 刃長(mm)24 使用目的採収 切断対象みかん、果実 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途摘果・採収作業など 全長(mm)190 刃長(mm)46 トラスコ品番249-3802 質量(g)115 材質(グリップ)塩化ビニール(PVC) 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
799 税込879
当日出荷

クラフトチョキ(生花・アレンジメント用) アルス 動画あり
フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。 全長(mm)160 刃長(mm)40 質量(g)50 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 刃厚(mm)2.5 使用目的カット、摘み 切断対象リボン、花がら 材質(刃)高炭素刃物鋼 切断能力(mm)アルミ板0.5 切断能力(mm)プラスチック0.5 切断能力(Φmm2) より線VSF1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。
用途摘果・採収作業に 仕様板金+ビニールコーティンググリップ トラスコ品番752-4714 材質高炭素刃物鋼 レッド 質量(g)115 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6 全長×刃長(mm)190×46
1個
859 税込945
当日出荷

140L-DX アルスロングファミリーデラックス アルス 動画あり
刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。 全長(mm)210 刃長(mm)58 切断能力(mm)- 仕様エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替 トラスコ品番396-5643 材質刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC) 質量(g)150 使用目的カット、束ね切り 切断対象リサイクル品、草花 アズワン品番6-3006-04 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

アルス芯切鋏 曲刃 BP
エコ商品
先丸の曲刃でキズつきを防いで、果実の芯を根元でカットします。 採収鋏310よりも刃先の反りが大きく、柿・梨・不知火・デコポン・デコチョンの収穫、芯切りに最適です。
用途果実の芯切り作業に 全長(mm)155 刃長(mm)25 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)90 使用目的切り作業 切断対象果実の芯 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

軽量かつ野菜を傷つけない丸い刃先で収穫をサポート。するどい切れ味とわずか42gの軽量設計で収穫作業をサポート。収穫時に実を傷つけにくい丸い刃先。手によく馴染み、作業時の疲労を軽減するソフトグリップを採用。サビに強いステンレス製。
用途キュウリ・ピーマン・オクラなどの野菜の収穫に最適。 仕様先丸 材質刃部/ステンレス鋼、柄部/PP 全長(mm)156 質量(g)43 刃長(mm)38 使用目的収穫鋏 切断対象野菜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

184WZ-2.9-5D 伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス 動画あり
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に 全長(mm)1900~2880 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時) 質量(g)1295 表面処理刃:フッ素樹脂加工 使用目的採収、枝切り 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
翌日出荷

幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。 また、グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。
用途摘果や収穫など 全長(mm)200 刃長(mm)55 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)135 使用目的収穫、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。
用途摘果や収穫など 全長(mm)190 刃長(mm)46 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)115 使用目的収穫、摘果 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

NH-11SD アルスにぎり鋏 アルス 動画あり
切れ味と耐久性に優れたにぎり鋏。 支点部固定式で安定性に優れ、無駄な力をかけずに思いのままにカットします。
用途糸のカットに 全長(mm)110 刃長(mm)40 質量(g)40 表面処理ブラック仕上げ 使用目的カット 切断対象 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

クラフトチョキ プリザ アルス 動画あり
ロングセラーの多用途はさみ「クラフトチョキ」にワイヤーカット機能をプラス!刃元のギザギザが針がねやワイヤーをしっかりホールドして、わずかな力で切断します。 花を切る、ワイヤーを切る、リボンを切るなど、花にまつわるカット作業を道具を持ち替えることなくスムーズにお手伝いします。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 手にやさしいグリップ!やわらかグリップ。 手に直接ふれる部分には軟質樹脂を採用。 また、指にあたる部分の接触面を広くとることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切ったときの指への負担を軽減します。
用途フラワーアレンジメント・ワイヤーカット 材質刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムコーティング) 全長(mm)160 質量(g)50 刃長(mm)40 切断能力(mm)Φ1.2 使用目的カット、フラワーアレンジメント 切断対象ワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など 全長(mm)200 刃長(mm)55 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)125 使用目的収穫、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

プロも愛用!デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長34mmのショートタイプ。
用途摘果や収穫など 全長(mm)175 刃長(mm)34 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)105 使用目的収穫、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1個
959 税込1,055
当日出荷

ガーデニング鋏 アルス 動画あり
菜園・果樹・園芸など幅広い用途にお使い頂けます。 プロの摘果・採果鋏の切れ味をそのままに、手軽に楽しく使えるガーデニング用鋏として開発しました。 持ちやすい、使いやすい、おしゃれ、コンパクトなど、女性の手にフィットするさわやかな感触です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに 仕様替刃式 使用目的剪定、収穫、手入れ 切断対象庭木 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 直刃タイプです。
用途ぶどうなどの果実の採果作業に 全長(mm)155 刃長(mm)30 仕様ソフトグリップ 質量(g)45 使用目的採果作業 切断対象ぶどう、果実 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

150ZZ-2.8-6D ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス 動画あり
女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)(最短)1300~(最長)2800 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)12 トラスコ品番485-0289 質量(g)890 材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

プロも愛用!デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長34mmのショートタイプ。
用途摘果や収穫など 全長(mm)175 刃長(mm)34 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)105 使用目的収穫、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

アルスガーデニング鋏 替刃
エコ商品
ガーデニング鋏用の替刃です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに 使用目的剪定、収穫、手入れ 切断対象庭木 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルス青果鋏 玉ねぎ用 箱入
エコ商品
家庭菜園にオススメのガーデニング収穫鋏。 プロが認める摘果・採果鋏のベストセラ―。 グリップは滑りにくく、手になじみやすい凸凹レリ―フを採用。 刃長がロングサイズで、野菜などの収穫に適しています。 また、刃先を丸くし、野菜類を傷つけにくい加工を施しています。
用途庭木のお手入れ、収穫などに 全長(mm)210 刃長(mm)65 質量(g)118 表面処理ブラック仕上げ 使用目的収穫、手入れ 切断対象庭木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:6
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

プロも愛用!摘果鋏エクストラロング、ガード付タイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など 全長(mm)200 刃長(mm)55 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)130 使用目的収穫、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など 全長(mm)200 刃長(mm)55 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)125 使用目的収穫、摘果 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 直刃タイプです。
用途ぶどうなどの果実の採果作業に 全長(mm)155 刃長(mm)30 仕様ソフトグリップ 質量(g)45 使用目的採果作業 切断対象ぶどう、果実 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

家庭菜園にオススメのガーデニング園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 刃先までしっかり切れ、ナスやキュウリ等の野菜や、ミカンなどの果物の収穫に適しています。 他にも庭木の小枝のカットから、採果・摘花まで幅広く活用できます。
用途庭木のお手入れ、収穫などに 全長(mm)183 刃長(mm)46 仕様専用キャップ付き、替刃式 質量(g)85 使用目的収穫、手入れ 切断対象庭木 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、果実の採収 刃長(mm)60 付属品専用鋸 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 仕上ハードクロム仕上げ 切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時) 仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 適合替刃160ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。 錆に強いステンレス鋼を使用。
用途摘果や収穫など 全長(mm)200 刃長(mm)55 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)130 使用目的収穫、摘果 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

シェフスター料理人鋏 アルス 動画あり
アルスシェフスター料理人鋏
エコ商品
調理での活躍はもちろん、食べ物の小分けなど食卓用鋏としても便利に使用できる料理人鋏。 野菜のカットなどのキッチンワークをはじめ、お子様やお年寄りの食べ物の小分けなど、食卓用はさみとして大変便利です。 また、魚をさばくこともでき、本格的な料理用刃物としての機能も備えています。 いちいち包丁やまな板を出したりする煩わしさがなく、ちょっとした切り分けをスマートにすることができます。 簡単に分解して洗えるため、衛生的です。
用途食材のカットや食卓用鋏に 全長(mm)200 刃長(mm)65 質量(g)100 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的カット、食卓用鋏 切断対象食材 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

316 ワイヤーカット鋏 アルス 動画あり
14番(直径2mmのワイヤー)までカット可能。 フラワ―アレンジメントやアートフラワー等で使用するワイヤ―(なまし針金)をラクラクカットします。
用途フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに 全長(mm)170 刃長(mm)15 質量(g)105 使用目的カット 切断対象フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤー 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×6本
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

184ZKA-3.0-5D 伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き アルス 動画あり
ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。
用途高所の枝切り、果実の採収 刃長(mm)48 仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付き トラスコ品番440-0313 材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト 全長(mm)最短:1783 最長:3033 質量(kg)1.23 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 適合替刃184-1184-2 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

アルス菜園鋏
エコ商品
幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。
用途摘果や収穫など 全長(mm)200 刃長(mm)55 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)130 使用目的収穫、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 ソリ刃タイプです。
用途ぶどうなどの果実の採果作業に 全長(mm)155 刃長(mm)30 仕様ソリ刃、ソフトグリップ 質量(g)45 使用目的採果作業 切断対象ぶどう、果実 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

3100-BK アルスヌーボーダブル アルス 動画あり
ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはブラックです。
用途フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに 仕様ハードクローム仕上げ、ソフトグリップ トラスコ品番752-4803 材質高炭素刃物鋼 ブラック 質量(g)60 使用目的カット、フラワーアレンジメント 切断対象ワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本 全長×刃長(mm)169×40
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

160PCC-1.8 カーボンチョキ 採集型 アルス 動画あり
アルスカーボンチョキ 採集型
エコ商品
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)1790 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時) 仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム 材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製 質量(g)435 材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 適合替刃160PCC-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷

  • 関連カテゴリ
  • おすすめ人気ランキング
  • 収穫