アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
刃長(mm)150
仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式
トラスコ品番396-5651
全長(mm)折込時/198使用時/350
質量(g)135
ピッチ(mm)8
切り幅(mm)1.2
適合替刃211
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。
用途庭木のお手入れに
全長(mm)190
刃長(mm)42
仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ
付属品刃カバー
材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ
質量(g)160
使用目的お手入れ
切断対象庭木
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:9
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ロングセラー小型剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太い枝の剪定や草花の剪定に。 エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業も疲れにくい設計です。 伸びた枝を剪定、形よく仕上げます。 グリップが戻るので女性でも長く使っても疲れません。 また、切り口がスパッと切れ、なめらかなので、次の発芽を妨げません。 枯れてかたい枝の切断にも便利です。
用途生木の剪定・植物のお手入れに
色ダークグリーン
使用目的お手入れ、剪定
切断対象植物、生木
たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に
刃長(mm)370
全長(mm)600
仕様アサリわけなし、UVカット、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式
質量(g)本体:341 サヤ:239
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃UV-37PRO-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
関連キーワード