テコの原理で、直径40mmの生木太枝をカットできます。今までハサミでは切れなかった太枝の切断が可能です。
全長(mm)1500
刃長(mm)63
切断能力(mm)40
トラスコ品番382-0742
質量(kg)1.31
材質(刃)高炭素刃物鋼
材質(ポール)アルミ合金
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
用途混み合った場所や高所の剪定に
全長(mm)620
刃長(mm)48
切断能力(mm)9
仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式
トラスコ品番515-9067
質量(g)325
使用目的剪定
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。
アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。
切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット
切断対象太い枝
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)1900~2880
刃長(mm)48
切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)
質量(g)1295
表面処理刃:フッ素樹脂加工
使用目的採収、枝切り
対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
庭木の手入れ、果樹の剪定に。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 鋏では切りにくい枝切りに適しています。 刃長90mmのコンパクトサイズながら、鋭い切れ味が特長。 枝は幹になるべく近い位置で切ります。 上から切っていくと枝の重みで裂けることがあるので、まず下から切り、次に上から切るのがポイント。 ワンタッチで開閉ができ作業性に優れています。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に
刃長(mm)90
材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理
全長(mm)折込時:220、使用時:220
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。
用途庭木のお手入れに
全長(mm)190
刃長(mm)42
仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ
付属品刃カバー
材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ
質量(g)160
使用目的お手入れ
切断対象庭木
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:9
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
サビに強いステンレス刃多用途鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の手入れや小枝のカットから、ビニールひものカットなど園芸作業で幅広く使えます。 花摘み、切り戻しに。 姿が乱れてきたら思いきって切り戻すと、わき芽が伸び、植物を長く楽しむことができます。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。
全長(mm)170
刃長(mm)45
仕様ソフトグリップ、刃カバー付き、マイクロエッジ加工
付属品刃カバー
材質ステンレス鋼/マイクロエッジ加工
質量(g)73
使用目的手入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード