13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NK-24 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス 動画あり
果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定 刃長(mm)240 仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番396-5821 全長(mm)386 質量(g)本体:115、サヤ:105 ピッチ(mm)6 表面処理特殊表面処理 板厚(mm)0.7 対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1 適合替刃NK-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

生木剪定鋸 アルス 動画あり
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に 仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NK-24-1 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃 アルス 動画あり
生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途生木の剪定 刃長(mm)240 トラスコ品番396-5830 適合本体NK-24 全長(mm)300 質量(g)35 ピッチ(mm)6 表面処理特殊表面処理 板厚(mm)0.7 対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

200B 剪定鋸ブラック  本体 アルス 動画あり
アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番410-3246 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃201 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

生木剪定チルトンプロ2用の替刃です。
用途生木の剪定に 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番396-5651 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃211 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

TB-27-1 ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃 アルス 動画あり
竹挽鋸TB-27用の替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途竹の切断に 刃長(mm)270 トラスコ品番396-5911 適合本体TB-27 全長(mm)330 質量(g)52 表面処理特殊表面処理 対応商品TB-27、NK-24、DI-27、ES-24、KZ-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

KZ-24-1 ワンタッチ替刃鋸 金属鋸 替刃 アルス 動画あり
金属鋸KZ-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:金属鋸KZ-24、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途鉄パイプなどの切断に 刃長(mm)240 トラスコ品番396-5783 適合本体KZ-24 全長(mm)300 質量(g)50 表面処理ブラック仕上げ 対応商品KZ-24、TB-27、NK-24、DI-27、ES-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
4日以内出荷

ES-24-1 ワンタッチ替刃鋸 ワンタッチ替刃鋸 パイパー 替刃 アルス 動画あり
アルスパイパーES-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:アルスパイパーES-24、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、DIY・大工鋸DI-27、金属鋸KZ-24
用途塩ビパイプ、樹脂材、合板の切断に 刃長(mm)240 トラスコ品番396-5741 適合本体ES-24 全長(mm)300 質量(g)36 表面処理特殊表面処理 対応商品ES-24、TB-27、NK-24、DI-27、KZ-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
979 税込1,077
3日以内出荷

DI-27-1 ワンタッチ替刃鋸 DIY 大工鋸 替刃 アルス 動画あり
DIY・大工鋸DI-27用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:DIY・大工鋸DI-27、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、アルスパイパーES-24、金属鋸KZ-24
用途大工用鋸 刃長(mm)270 トラスコ品番396-5724 適合本体DI-27 全長(mm)330 質量(g)55 表面処理特殊表面処理 対応商品DI-27、TB-27、NK-24、ES-24、KZ-24 材質(刃)刃物用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
969 税込1,066
3日以内出荷

TB-27 ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 アルス 動画あり
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に 刃長(mm)270 全長(mm)416 ピッチ(mm)4.5 仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番396-5902 質量(g)本体:134、サヤ:110 表面処理特殊表面処理 対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃TB-27-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

GC-220 Gクラシック ガーデニング鋸 アルス 動画あり
庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 刃長(mm)150 全長(mm)折込時:200使用時:345 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式 質量(g)110 表面処理ハードクローム仕上げ 折込折りたたみ式 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃GC-221 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

PM-24L 土木園芸用鋸ピーメタル アルス 動画あり
プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 生木もザクザクカットする、剪定作業に最適な荒目タイプ。 作業領域がより広がります。
用途大工用鋸 刃長(mm)240 全長(mm)折込時:272使用時:500 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き研磨、衝撃焼入、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップ、替刃式 種別24 荒目 質量(g)226 表面処理ハードクローム仕上げ 折込折りたたみ式 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃PM-24L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

関連カテゴリ