こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥699
税込¥769
フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。
全長(mm)160
刃長(mm)40
質量(g)50
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
刃厚(mm)2.5
使用目的カット、摘み
切断対象リボン、花がら
材質(刃)高炭素刃物鋼
切断能力(mm)アルミ板0.5
切断能力(mm)プラスチック0.5
切断能力(Φmm2) より線VSF1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
花とお花屋さんのための花はさみフルールが花が持つ美しさを最大限に引き出します。 人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。 プロの現場における作業をきめ細かくサポートし、花本来の美しさを最大限に引き出してくれる、花と花屋さんのための花はさみです。
用途生花・フラワーアレンジメントに
全長(mm)171
刃長(mm)41
質量(g)140
表面処理フッ素樹脂加工刃
使用目的フラワーアレンジメント、生花
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:12
生花、フラワ―アレンジメント、園芸用に開発された花はさみ。 高級ステンレス使用の刃部は錆びにくく、耐久性に優れ鋭い切れ味を発揮します。
用途生花・フラワーアレンジメントに
仕様ソフトグリップ、打ち合いクッション
使用目的フラワーアレンジメント、生花
材質(刃)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:9
アルスのロングセラー小型園芸鋏。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 お花屋さんにも愛用いただいているロングセラー商品です。
用途草花の束ね切り、庭のお手入れなど
全長(mm)192
質量(g)130
刃長(mm)42
仕様高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
使用目的手入れ、束ね切り
切断対象庭、草花
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:9
関連キーワード