2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KG330HBK クラフトチョキ(万能型) アルス 動画あり
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など 全長(mm)160 刃長(mm)40 仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き トラスコ品番381-8993 質量(g)50 表面処理ハードクローム仕上げ 切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0 刃厚(mm)2.5 切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

526-A アルスーパーA アルス 動画あり
軽快な切れ味で替刃式の裁ち鋏です。 布専用の裁ち鋏です。 軽快な切れ味を保つ替刃式は、裁ち鋏のニューデザイン。 洋服のリフォーム屋さんなどで活躍しています。
用途布切用鋏 全長(mm)260 刃長(mm)105 仕様アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット、替刃式 材質高炭素刃物鋼 質量(g)240 表面処理ハードクローム仕上げ 適合替刃526-A-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷