グランドエフェクターGE2 51415ディーキャトロ(D-CUATRO)3日以内出荷
メーカー名:ディーキャトロ 4リンメーカー品番:51415高速・横風・雨天走行に新提案! グランドエフェクターが、高速道路の安定性を向上させ、快適なドライブを可能にします。販売備考: 適合:ハイエース/レジアスエース KDH/TRH/GDH200系 標準/ワイド幅・2WD/4WD共通。*1型-7型まで適合。適合情報:トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##)トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##)タイプ:GE2材質[素材]:ベース部:ステンレス スポイラー部:樹脂使用箇所:リア (リアのみでの使用はできません。フロントとセットでご使用下さい。)内容量[数量]:左右1枚ずつ2枚備考:レジアスエース可特記事項:GE2(リア用)は、GE1(フロント用)が装着されていることが前提の商品です。GE2(リア用)のみを装着されるとバランスが崩れ操縦安定性が損なわれます。GE2(リア用)は体感保証対象外となります。あらかじめご了承ください。
特記■GE2(リア用)は、GE1(フロント用)が装着されていることが前提の商品です。GE2(リア用)のみを装着されるとバランスが崩れ操縦安定性が損なわれます。■GE2(リア用)は体感保証対象外となります。あらかじめご了承ください。適合KDH/TRH/GDH200系全車2WD/4WD共通材質ベース部:ステンレス、スポイラー部:樹脂備考レジアスエース可タイプGE2使用箇所リア(リアのみでの使用はできません。フロントとセットでご使用下さい。)入数左右1枚ずつ2枚
グランドエフェクター GE1(フロント用)ディーキャトロ(D-CUATRO)3日以内出荷から4日以内出荷
ダウンフォースが高速道路でワンランク上のどっしりとした走りを実現する操安性向上パーツ!装着することで車体下の空気の流れを整流し、ダウンフォースを発生。高速走行時の操安性を向上させ、ワンランク上の快適なドライブを可能にします。目には見えないダウンフォースを安心して体感していただけるよう、グランドエフェクター(GE1)には体感保証が付いています。グランドエフェクター(GE1)を装着されても操縦安定性の効果が体感できない場合には、ご購入後30日以内であれば返品を受け付けております。