フードは着脱式でシーンやスタイルにあわせた着こなしが可能。保温性と着心地に優れたソフトシェル生地を採用。フードは着脱式で、シーンやスタイルにあわせた着こなしが可能です。 カジュアルなデザインながら、肩・肘にはCE レベル2のプロテクターを装備し、高い安全性を確保しています。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。背中のプロテクターはCE レベル2プロテクター(別売り)でアップグレードが可能。CEレベル2ソフトタイププロテクター(肩・肘)。フォームタイププロテクター(背)。着脱式フード。ベンチレーション(脇)
用途トップス
材質アウター:ポリエステル 100%/インナー:ナイロン 100%
防水性やCEプロテクターなどのライディングに必要な機能を備えた、ツーリングにも街歩きにもぴったりなストリートスタイルのライディングジャケット。フードは襟元に収納でき、お好みに合わせてスタイルチェンジも楽しめます。プロテクター内蔵のアウターと保温力をもつインナージャケットの二重構造で、気温やシーンに合わせてそれぞれ単体や組み合わせた着用が可能です。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。収納式フード(襟)。CEレベル1ソフトタイププロテクター(肩・肘)。単体着用可能インナージャケット
用途ライディングジャケット
材質表地:ナイロン 100%/裏地:ポリエステル 100%/インナー:ナイロン 100%/中綿:ポリエステル 100%
レーシングスーツに採用するT.I.P.S.(Taichi Impact Protection Slider)のテクノロジーをフィードバックしたTPUプロテクターをナックルやカフ、各指に採用し路面との摩擦抵抗を抑え、転倒時に受ける衝撃を軽減。ナックルの裏にはソフトタイプのプロテクター”HERATROM”も内蔵し、衝撃吸収力を上げるだけでなく、甲にかかる負荷を抑え操作性の向上を実現。掌のSPSはさらに進化を遂げ、舟状骨の怪我を低減、手首周りの保護に役立ちます。牛革、カンガルー革など多くの素材を効率よく配置することで、最高の保護性能と操作性を両立しております。
材質牛革 54% / カンガルー革 26% / ポリアミド 8% / 山羊革 4% / ケブラー 3%/ナイロン 3%/エラスチン 1%/合成皮革 1%
保温性をもつソフトシェル生地に吸水・速乾性に優れるメッシュ内装を組み合わせた、春や秋などのツーリングシーズンにぴったりな防風軽量モデル。 肌寒い時期にはe-HEATやウォームライドシリーズ等のインナーと組み合わせることで、幅広いシーズンでの着用が可能です。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。防風軽量ソフトシェル生地。折り畳み式フード。ベンチレーション(脇)
用途トップス
材質表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 100%
ストレスなく握り込める抜群のフィット感。
全面にエアスルーメッシュを採用し通気性抜群。
スマホタッチで利便性も高く、シンプルなデザインの中に主張しすぎないラバープロテクションを甲に搭載。
車種を選ばず使用できるメッシュグローブです。
材質表地/牛革・合成皮革・ナイロン・ネオプレン
機能ソフトプロテクター(甲)・ストレッチパネル・フォームプロテクター(掌)・TPRプロテクター(指)・エアスルーメッシュ・アンチスリッププリント・スマホタッチ
関連キーワード