抵抗値1KΩ±10%
仕様シャフトロック機構
セット内容WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ)
材質目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂
色地色:黒、文字色:銀白
定格電力(W)2
板厚(mm)目盛板/0.5
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上
耐電圧(V)AC700 1分間
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途パソコン(作画ソフトウェア)(USB)⇔GOT接続用(USB Mini-B)
ケーブル長(m)3
適合USBケーブル
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
適合【Qバス接続 ケーブル(QCPU(Qモード)用)】QCPU増設ケーブル GOT間接続ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用
適合【RS-422ケーブル】計算機リンク接続 ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
ケーブル長(m)0.2
適合RS-422変換ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途既設GOT-A900バスケーブル→GOT1000用バスケーブル置換え用フェライトコア
ケーブル長(m)-
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
ケーブル長(m)3
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用
計算機リンクユニット⇔GOT接続用
ケーブル長(m)3
適合【RS-232ケーブル】計算機リンク接続ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途GOT1000(外部入出力ユニット:GT15-DIO)⇔GOT-A900用外部入出力インタフェースユニット接続ケーブル(A8GT-C05TK・A8GT-C30TB・ユーザ作成ケーブル)
ケーブル長(m)0.3
適合外部入出力ユニット接続用変換ケーブル
1本
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途外部モニタ、ビジョンセンサ、パソコン⇔GOT接続用
ケーブル長(m)5
適合アナログRGBケーブル
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード