ドクターとナースそれぞれの立場で見たいページをすぐに開くことができるように、色を決めて使うと便利です。
材質ポリプロピレン
1患者・1番号・1ファイルのTDカルテ管理システムでは、1冊に複数の診療科カルテが綴じられます。
科別インデックスを使用すると科別に必要なページがすぐに開けます。
サイズA4
仕様透明診療科印刷付
材質ポリプロピレン
寸法(mm)296×220
松吉医科器械コード08-2035-00
シート状と同様に各番号はカラーコード化されています。
箱に入れたまま1枚ずつ引き出して使えるので、便利です。
松吉医科器械コード02-2895-05
色単色
ラベルサイズ(mm)15×30
一患者のための複数の用紙が一見開きの中で管理できます。本体はソフトな感触で肌触りがやさしい、PP中空素材を使用しています。ポケットは柔軟性に優れ傷つきにくいPP製です。
付属品ネームケース大・小×各1枚
材質本体・ポケット/PP(ポリプロピレン)、ピッチレール:PC(ポリカーボネート)、カラートップ/PP(ポリプロピレン)
最大ポケット数40枚
利用者台帳・サービス提供表・主治医意見書など、介護計画の情報を一括してファイリングできる在宅介護センター用のカーデックスです。
信頼性の高い素材と構造で、「1患者・1見開き」というカーデックスの基本機能を忠実に実現します。
メイン素材はPET材。環境に配慮すると共に、その硬度と張りが筆記性を高める点も評価しての採用です。
独特の構造を持つペアポケットが1見開き+2面のユニークな機能を生み出します。
1患者のための2ポケットが一体になり、4面が使える独特の構造。
筆記性のよさと共に環境にも配慮して、メイン素材にはPET材を使用しています。
カラーチップに項目が印刷されていますので、カルテブックの表紙を開かずに、患者への指示内容が正確に把握できます。
項目内容:注射・処方・検査その他・看護指示・看→医・医→看。
仕様6チップ
材質ポリプロピレン
カルテブックの背・表紙に貼り、中にカードを入れて各種情報を伝えます。
材質ポリ塩化ビニール(裏面強力接着テープ付)
カルテブックの背・表紙に貼るネームカード。
ネームケースに差し込み、混合病棟・主治医別・性別・診療科別などの情報を表示します。
一患者のための複数の用紙が一見開きの中で管理できます。本体は軽さと強さを両立するアルミニウム製です。ポケットは柔軟性に優れ傷つきにくいPP製です。取っ手部分に3次元プレス加工を施した、手に取りやすい形状です。
収納サイズA3・A4(タテ2面)
仕様ポケット最大取付枚数:20枚、一患者あたり:A4用紙×4枚、ポケット枚数:10枚付(最大20枚収容可)
付属品ネームケース大・小×各1枚
材質本体・ピッチレール:アルミニウム、カラートップ・ポケット:PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)510×466
一患者のための複数の用紙が一見開きの中で管理できます。本体は軽さと強さを両立するアルミニウム製です。ポケットは柔軟性に優れ傷つきにくいPP製です。取っ手部分に3次元プレス加工を施した、手に取りやすい形状です。
収納サイズA4
仕様ポケット最大取付枚数:40枚、一患者あたり:A4用紙×2枚、ポケット枚数:20枚付(最大40枚収容可)
付属品ネームケース大・小×各1枚
材質本体・ピッチレール:アルミニウム、カラートップ・ポケット:PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)566×342
表紙を開かずに、カラーチップを引き出すことで、患者への指示内容が正確に把握できるシステムを実現するのが、オーダーシグナルです。
材質ポリプロピレン
松吉医科器械コード02-2895-06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×65
適合KS-762R用
材質アクリル
カルテフォルダーやX線フィルム袋に貼って使うシールです。
TDシステムフォルダーにカルテ番号下2桁を明確に表示。また、カラーコード化によりミスファイルがすぐに発見できます。
関連キーワード