カテゴリ
- 測定・測量用品(2)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(4)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(75)
- 自動車用品(138,081)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- 正和
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(904)
- 以上(997)
- 以上(1,008)
- 以上(1,015)
価格
- 1,500円以下(37,649)
- 1,500-10,000円(52,929)
- 10,000-50,000円(38,538)
- 50,000-100,000円(11,354)
- 100,000円以上(6,294)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

フレキシブルホース FHC
正和(5件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調黒
グリスポンプ SHG形
正和(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])10[100]吐出口径Rc1/8危険物の類別非危険物
フロートスイッチOLV
正和(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。使用温度範囲(℃)-20~+80範囲比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/sコード長さ(mm)400絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)最大開閉容量AC30VA、DC50W最大開閉電流AC0.33A、DC1.0A接触抵抗(Ω)接点/0.1以下最大開閉電圧(V)AC250、DC200
ハンドポンプ LA形
正和(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
デスタープランジャー
正和(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
デスターバルブ VB形
正和(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]バルブ種類流量制御弁
プロパーユニット PSS形
正和(7件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。形状その他継手管接続口径M8×1×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M
...