絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
81件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクルポンプ    YMAS 正和

    サイクルポンプ YMAS

    正和
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出。間欠時間は1分から120分まで各種タイプ。各種タンク取付可能。 。間欠吐出蓄圧式の自動給油ポンプユニットです。電源を接続するだけで一定時間に一定量の油を吐出します。吐出量は1~3cm3/cyタイプと3~6cm3/cyタイプがあり、それぞれに各種サイクルタイムの製品があります。
    出力(W)(50Hz)10/(60Hz)10電流(A)(50Hz)0.15/(60Hz)0.14/(50Hz)0.2/(60Hz)0.22電圧(V)200、220、230/200、220、230、240/100、110、115/100、110、115、120タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5回転数(50Hz)1400rpm/(60Hz)1700rpmモーター出力(W)10吐出口径Rc1/8
  • 圧力計 PGF形 正和

    圧力計 PGF形

    正和
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    圧力監視機器。圧力計はMPaとkgf/cm2の二重併記
    仕様置針付種類汎用圧力計寸法A(mm)10寸法D(mm)41寸法E(mm)14寸法B(mm)28寸法C(mm)52
  • フレキホース FSC 正和

    フレキホース FSC

    正和
    1,598税込1,758
    1個
    14日以内出荷から41日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    接続口径d6ホース内径(Φmm)5.3ホース外径(Φmm)10.5使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)100寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)14材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
  • デスターバルブ VA形 正和

    デスターバルブ VA形

    正和
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
    バルブ種類流量制御弁吐出口両側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
  • ターミナルブロック 正和

    ターミナルブロック

    正和(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアーポンプ HP-W-形 正和

    エアーポンプ HP-W-形

    正和
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。ポンプを作動させる制御機器は、エアー方弁(ノーマルクローズ)を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
    仕様最高吐出頻度/(35mm2/S)30回/min、(2000m2/S)10回/min使用温度範囲(℃)-10~+70使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]
  • チューブバンド PZ 正和

    チューブバンド PZ

    正和
    29税込32
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)8寸法t(mm)0.4寸法d(Φmm)4.5パイプ径(Φmm)4
  • 自在エルボ 正和

    自在エルボ

    正和
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ
  • アタッチメント 正和

    アタッチメント

    正和
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途吐出量の倍増に使用します。形状その他継手
  • ティー PK 正和

    ティー PK

    正和
    369税込406
    1個
    当日出荷
    形状ティー寸法L2(mm)15接続ねじ種類M
  • メネジ PEF 正和

    メネジ PEF

    正和
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    形状エルボ接続ねじ種類M寸法L(mm)14.5
  • チェックバルブ PC 正和

    チェックバルブ PC

    正和(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状その他継手寸法L(mm)22.5接続ねじ種類M×R
  • プロパーユニット PTT形 正和

    プロパーユニット PTT形

    正和
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]粘度(mm2/s)20~500(推奨)形状その他継手接続ねじ種類R管接続口径R1/8×R1/8
  • プロパーユニット PTS形 正和

    プロパーユニット PTS形

    正和
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]粘度(mm2/s)20~500(推奨)形状その他継手接続ねじ種類R×M管接続口径R1/8×M8×1
  • ミニリッターポンプ MV形 正和

    ミニリッターポンプ MV形

    正和
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷
    微少油量を連続吐出。吐出量1.7cm3/minと3.5cm3/minの2タイプ。機械側のタイマー制御等による幅広い利用が可能。 。MV形は微少給油量を連続的に供給する抵抗式自動ポンプユニット。吐出量は1.7cm3/minと3.5cm3/minの2タイプあります。タンクは2Lの樹脂タイプとアルミタイプ、又、ニードルバルブ、フロートスイッチをオプションとして取付けた各種ユニットがあります。
    タンク容量(L)【全容量】2【有効容量】1.5【樹脂2】1.7【アルミ2】2最高使用圧力(MPa)0.5{5kgf/cm2}吐出量1.7cm3/min
  • 圧力計 PGL形 正和

    圧力計 PGL形

    正和
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力監視機器。圧力計はMPaとkgf/cm2の二重併記
    種類汎用圧力計
  • フローサイン FSR 正和

    フローサイン FSR

    正和(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    油の流れを歯車の回転により確保することのできる目視タイプのフローサインです。圧力損失が少なく検流できる流量範囲、粘度範囲が広く、抵抗式、容積式どちらのシステムにおいても利用できます。
    最高使用圧力(MPa)5[50]定格流量(L/min)2(100mm2/s時)流量(cm3/分)最小回転/50(32mm2/s時)
  • フィルター LF形 正和

    フィルター LF形

    正和
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    小容量の潤滑給油ラインフィルターで抵抗式システム用とバイパス回路を付けた容積式システム用があります。又、取付面に対し流れ方向が逆になるタイプがそれぞれにありますので、ライン上に合わせた選定ができます。エレメントの取出しは、上部ボルトを取り外すことにより簡単にできますのでメンテナンスも容易です。
  • ティー PKF 正和

    ティー PKF

    正和
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    形状ティー接続ねじ種類M
  • ティー PJD 正和

    ティー PJD

    正和
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    形状ティー接続ねじ種類M寸法D(Φmm)6.5
  • メネジ PFF 正和

    メネジ PFF

    正和
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート接続ねじ種類M
  • ホースエンド PFB 正和

    ホースエンド PFB

    正和
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート
  • ホースエンド PEB 正和

    ホースエンド PEB

    正和(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    形状エルボ
  • ジャンクションヘッド 正和

    ジャンクションヘッド

    正和
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    形状その他継手
  • デスターブロック DSA 正和

    デスターブロック DSA

    正和(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
    仕様デスターブロック形式DSA形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
  • デスターユニ DA 正和

    デスターユニ DA

    正和
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    多数分岐用の配管部品。フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
    管接続口径M8×1.0
  • グリスポンプ MHG4形 正和

    グリスポンプ MHG4形

    正和
    49,980税込54,978
    1個ほか
    4日以内出荷から45日以内出荷
    単管方式の自動グリースポンプです。制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。
  • ハンドポンプ LD形 正和

    ハンドポンプ LD形

    正和
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    レバーを引いて放した時に吐出が行われる手動式ポンプです。低圧タイプでありプロパーユニットによる分配給油に適しています。
    吐出口径M8×1種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.35[3.5]
  • セミサイクルポンプ SMA 正和

    セミサイクルポンプ SMA

    正和
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出。間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類。利用しやすいポピュラータイプ。サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。需要の多いサイクルタイム(5、10、15、30、60、120分) と吐出量(1~3cm3/cy,3~6cm3/cy)で構成される、このセミサイクルポンプは潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
    周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
  • デスターバルブ VA形 ボディーオンリー 正和

    デスターバルブ VA形 ボディーオンリー

    正和
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    流量調整バルブ付の抵抗式分配器。本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能。両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形。 。デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。
    仕様両側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
  • エアーポンプ HP‐W‐形 正和

    エアーポンプ HP‐W‐形

    正和
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    エアー駆動の容積式自動ポンプユニット。吐出量は4cm3/cyと8cm3/cyの2タイプ。各種組合わせユニット。 。ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。吐出量は4cm3/cy と8cm3/cyの2 種類で、このポンプに2Lタンクを組合せた圧力計、フロートスイッチを取付けた各種のユニットがあります。ポンプを作動させる制御機器は、エアー三方弁(ノーマルクローズ) を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
    仕様【最高吐出頻度】10回/min(2000m2/S)、30回/min(35mm2/S)使用温度範囲(℃)-10~+70使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]
  • ハンドポンプ A形 正和

    ハンドポンプ A形

    正和
    8,198税込9,018
    1台
    30日以内出荷
    ハンドルを引いて離すワンショット吐出。 。ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。タンクセット形と組込み式等各種のタイプがあります。
  • ミニサイクルポンプ SSMA形 正和

    ミニサイクルポンプ SSMA形

    正和
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷から30日以内出荷
    吐出量は2cm3又は3cm3の固定形。間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類。タンク容量1Lのコンパクトタイプ。 。SSMA形はサイクルポンプSMA形をコンパクトにしたタイプです。作動原理、モーター等はSMA形と同じですが、吐出量は2cm3/cyと3cm3/cyの2種類で固定形、タンクは樹脂タイプ1L容量です。小型機械やスペースのない機械に最適な自動潤滑ポンプユニットです。
    周波数(Hz)50/60タンク容量(L)1有効内容量(L)0.8最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
  • スイベルジョイント 正和

    スイベルジョイント

    正和
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
    形状スイベルジョイント寸法L(mm)35寸法H(mm)14管接続口径R1/8×Rc1/8寸法L1(mm)28.5寸法HEX(mm)12接続ねじ種類R×Rc
  • スイベルジョイント 正和

    スイベルジョイント

    正和
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
    形状スイベルジョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)3使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可)荷重(kg)外部/1以下(常用)接続ねじ種類Rc
  • コネクター PQJ 正和

    コネクター PQJ

    正和
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    寸法L2(mm)7仕様ガスケット付形状コネクタ接続ねじ種類M
  • ジャンクションクロス 正和

    ジャンクションクロス

    正和
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    形状クロス管接続口径M10×1寸法L1(mm)30寸法D(Φmm)6.5寸法L2(mm)9寸法A(Φmm)14適合管外径(Φmm)6接続ねじ種類M
  • デスターブロック 正和

    デスターブロック

    正和
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    デスタープブロックDS形は従来のデスターブロックDSB形をコンパクトにし、吐出量も微少にした定量分配器です。本体はアエンダイキャストで一体化し、又ピン突起により作動を目視検知できます。ピンはポンプから油が送られ分配器のピストンを押し上げる時に突起します。ポンプの作動が停止し脱圧によりピストンが下がる時にピンは戻り、その時に油も吐出されます。
    仕様デスターブロック形式DS形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])1~3[10~30]
  • デスターブロック 【受注生産品】 正和

    デスターブロック 【受注生産品】

    正和
    5,398税込5,938
    1個
    47日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター LF04形 正和

    フィルター LF04形

    正和
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    大容量潤滑装置や油圧回路用のラインフィルターで、エレメントの交換、洗浄も簡単でエアー抜きバルブ付です。
    接続口径Rc1/2定格圧力(MPa)3.5[35kgf/cm2]耐圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]、(エレメント)0.6[6]開弁圧力(MPa)安全弁/0.35[35kgf/cm2](一次側、二次側差圧)使用温度範囲(℃)-20~+80定格流量(L/min)25