レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
種類その他ポンプ
取付方式ガスケット取付形
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
レバーの上下により油を吐出する手動式ポンプです。1ストロークの吐出量は1~7cm3の範囲で調整できます。タンクは樹脂タンク1Lです。
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])平均0.3[3]
タンク容量(L)1
吐出量(cm3/ストローク)1~7
吐出口径M8×1
種類その他ポンプ
取付方式ガスケット取付形
有効内容量(L)0.8
レバーを引いて放した時に吐出が行われる手動式ポンプです。低圧タイプでありプロパーユニットによる分配給油に適しています。
吐出口径M8×1
種類その他ポンプ
取付方式ガスケット取付形
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.35[3.5]
容積式システム用の手動ポンプです。油の吐出はレバーの反復操作をするだけで行われますので特別な操作や面倒な手間は必要としません。
種類その他ポンプ
取付方式ガスケット取付形
関連キーワード