「樹脂タンク」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーの上下により油を吐出する手動式ポンプです。1ストロークの吐出量は1~7cm3の範囲で調整できます。タンクは樹脂タンク1Lです。
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])平均0.3[3] タンク容量(L)1 吐出量(cm3/ストローク)1~7 吐出口径M8×1 種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 有効内容量(L)0.8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。
種類その他ポンプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] タンク容量(L)2 種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 有効内容量(L)1.5 入力(W)4以下(10rpm:5以下)
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

微少油量を連続吐出。吐出量1.7cm3/minと3.5cm3/minの2タイプ。機械側のタイマー制御等による幅広い利用が可能。 。MV形は微少給油量を連続的に供給する抵抗式自動ポンプユニット。吐出量は1.7cm3/minと3.5cm3/minの2タイプあります。タンクは2Lの樹脂タイプとアルミタイプ、又、ニードルバルブ、フロートスイッチをオプションとして取付けた各種ユニットがあります。
タンク容量(L)【全容量】2【有効容量】1.5【樹脂2】1.7【アルミ2】2 最高使用圧力(MPa)0.5{5kgf/cm2} 吐出量1.7cm3/min
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐出量は2cm3又は3cm3の固定形。間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類。タンク容量1Lのコンパクトタイプ。 。SSMA形はサイクルポンプSMA形をコンパクトにしたタイプです。作動原理、モーター等はSMA形と同じですが、吐出量は2cm3/cyと3cm3/cyの2種類で固定形、タンクは樹脂タイプ1L容量です。小型機械やスペースのない機械に最適な自動潤滑ポンプユニットです。
周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)1 有効内容量(L)0.8 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] 吐出口径RcM8×1
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エアー駆動の容積式自動ポンプユニット。吐出量は4cm3/cyと8cm3/cyの2タイプ。各種組合わせユニット。 。ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。吐出量は4cm3/cy と8cm3/cyの2 種類で、このポンプに2Lタンクを組合せた圧力計、フロートスイッチを取付けた各種のユニットがあります。ポンプを作動させる制御機器は、エアー三方弁(ノーマルクローズ) を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
仕様【最高吐出頻度】10回/min(2000m2/S)、30回/min(35mm2/S) 使用温度範囲(℃)-10~+70 使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。ポンプを作動させる制御機器は、エアー方弁(ノーマルクローズ)を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
仕様最高吐出頻度/(35mm2/S)30回/min、(2000m2/S)10回/min 使用温度範囲(℃)-10~+70 使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)