一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出。間欠時間は1分から120分まで各種タイプ。各種タンク取付可能。 。間欠吐出蓄圧式の自動給油ポンプユニットです。電源を接続するだけで一定時間に一定量の油を吐出します。吐出量は1~3cm3/cyタイプと3~6cm3/cyタイプがあり、それぞれに各種サイクルタイムの製品があります。
出力(W)(50Hz)10/(60Hz)10
電流(A)(50Hz)0.15/(60Hz)0.14/(50Hz)0.2/(60Hz)0.22
電圧(V)200、220、230/200、220、230、240/100、110、115/100、110、115、120
タンク容量(L)2
有効内容量(L)1.5
回転数(50Hz)1400rpm/(60Hz)1700rpm
モーター出力(W)10
吐出口径Rc1/8
関連キーワード