361件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 来客用ヘルメットインナー 紙帽子丸(紙) 谷沢製作所

    来客用ヘルメットインナー 紙帽子丸(紙)

    谷沢製作所
    9,998税込10,998
    1セット(120枚)
    当日出荷
    材質トラスコ品番102-5801質量(kg)1
  • さくらシリーズ(女性用) エアライト 谷沢製作所

    さくらシリーズ(女性用) エアライト

    谷沢製作所
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。 女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。47~57cmの範囲でサイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。 取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。 日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。 快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。
    用途飛来・落下物、墜落時保護、電気仕様エアライト、透明ひさし、溝付き、EPA-S付属品さわやかバンド×2枚質量(g)455タイプ内装J型名入れ
  • ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造 谷沢製作所

    ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二重構造による大きな通気孔で高い通気性を実現。さらに透明ひさしで広い視界を確保しました。 二重構造で雨水の侵入を防ぐ。内部の排水設計により侵入した雨水を全面から排出します。
    用途飛来・落下物、墜落時保護仕様エアライトII、二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA付ヘッドバンド質量(g)465タイプ内装J型
  • MP型ヘルメット 黄 谷沢製作所

    MP型ヘルメット 黄

    谷沢製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    視野の広いベーシックタイプです。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護・電気用。仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番418-5196長さ(mm)263幅(mm)226高さ(mm)153質量(g)365名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0098
  • エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

    谷沢製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    新型内装「エアライト」搭載。透明ひさしで頭上の視界を確保。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)289×216×155質量(g)450機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ
  • ABS製MP型ヘルメット 谷沢製作所

    ABS製MP型ヘルメット

    谷沢製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    視野の広いベーシックタイプです。 衝撃を効果的に分散する球状シルエットが特徴的なMP型スタイル。表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。メンテナンス性の良い樹脂成形品内装。
    用途飛来・落下物。電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様ワンタッチバックルあごひも付長さ(mm)263幅(mm)226高さ(mm)153質量(g)340名入れ
  • 軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付 谷沢製作所

    軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付

    谷沢製作所
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    超軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。1丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は700gと大変軽量です。
    質量(g)700種類巻取式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第1種胴ベルトランヤード1丁掛け
  • 軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付 谷沢製作所

    軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付

    谷沢製作所
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。2丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は1,250gと大変軽量です。
    質量(g)1250種類巻取式最大使用質量(kg)130ランヤード2丁掛け
  • 軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】 谷沢製作所

    軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】

    谷沢製作所
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷
    本体+ランヤードセット質量1800g。フルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が1250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
    サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード) 1800タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1組
    当日出荷
    安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
    最大使用質量(kg)110ブラック質量(g)1950(本体1240、ランヤード710)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックルショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 2丁掛け用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 2丁掛け用

    谷沢製作所
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
    商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1000~1600質量(g)1040タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
  • フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所

    フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1)

    谷沢製作所(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
    商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)675~1640トラスコ品番160-5415質量(g)930タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
  • エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製)

    谷沢製作所
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 MPタイプのABS製。
    用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下)材質ABS仕様EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)385内装J型名入れ使用区分飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)
  • エアライト搭載ヘルメット(ABS製) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(ABS製)

    谷沢製作所
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 雨垂れに強い溝付きスタイル。
    用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下)仕様溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)390内装J型名入れ
  • 休止フック掛け デュアルホルダー 谷沢製作所

    休止フック掛け デュアルホルダー

    谷沢製作所
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    移動時に休止フック掛けとして使用し、フックとロープが一度に固定可能です。フックを掛けるループ部と帯ロープなどを挟むクリップが一体化した商品です。肩ベルトに取り付けてご使用いただけます。
    質量(g)9/個タイプフルハーネス用オプション
  • ホイッスルホルダー ST#6702 谷沢製作所

    ホイッスルホルダー ST#6702

    谷沢製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    野球帽型。使わないとき、ホイッスルを帽上に収納できます。使用後、手を離すと、ホイッスルが自然に収納されます。いつも身近にあり、紛失防止にもなります。
    用途ホイッスル適合ヘルメット:野球帽型長さ(mm)90幅(mm)37.5グレー奥行(mm)52ケースグレー
  • 軽作業帽バンプキャップ 谷沢製作所

    軽作業帽バンプキャップ

    谷沢製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    帽体頂部、両側部に孔をあけ、通気性に配慮しました。頭周サイズや被り深さの調整が可能です。
    用途軽作業。運送業。トラスコ品番146-5179材質ポリエチレン樹脂
  • ヘルメット ABS シールド付 谷沢製作所

    ヘルメット ABS シールド付

    谷沢製作所
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    外観:スタイリッシュな「ダイヤモンドカットフォルム」で清潔感のある白を採用。機能性1:高さを抑えているので、作業時に頭をぶつけにくい! 。機能性2:通気口があり従来のパッドでは無く、ハニカム構造の「エアライトS」を採用しているため通気性が良いので頭が蒸れにくい。熱中症対策にも!!。機能性3:バイザーは視界確保と眩しさ軽減の両立するためグレーを採用。機能性4:フェイスシールド付で保護メガネの代用にもなります。対応頭囲:53~63cm。素材:ABS
    仕様飛来落下・墜落保護材質ABS(本体)白、(ひさし)スモーク質量(g)430
  • フルハーネス凛(女性用) 谷沢製作所

    フルハーネス凛(女性用)

    谷沢製作所
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。女性専用モデルとして、一から設計しました。
    トラスコ品番160-5451質量(kg)1.34ブルーサイズ標準ベルト幅(mm)47バックル胴ベルト:ワンタッチ胴ベルト(W×L)(mm)50×1200腿バックルワンタッチ
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外不可 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外不可

    谷沢製作所
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き
    種類巻取式/ロープ式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1170最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
  • エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型)

    谷沢製作所
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ヘルメット内部に空間を作る構造のため、温度と湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。通気孔付でさらに快適です。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。雨だれを防ぐ溝付タイプで側面からの圧力にも強い構造です。
    用途飛来・落下物用墜落時保護用質量(g)445名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0113
  • エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製・透明ひさし型)

    谷沢製作所
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発の内装「エアライト」搭載の高機能シールドメット。 釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。 ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。 透明ひさしで視界がクリア。
    用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下)質量(g)535内装J型名入れ
  • 内装F型 谷沢製作所

    内装F型

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    仕様内装+あご紐セット適合本体181-FZ
  • ヘルメッシュII「飛鳥」 谷沢製作所

    ヘルメッシュII「飛鳥」

    谷沢製作所(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    二層構造により従来品をはるかに超える通気孔面積を実現。 前面に確保した大面積の通気孔で、風の流れを導く。内部のムレを軽減。 高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地
    質量(g)445外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×210×150衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり名入れ
  • 自在担架(簡易担架) 谷沢製作所

    自在担架(簡易担架)

    谷沢製作所
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなA4サイズのパッケージなので、オフィスの本棚やキャビネットに違和感なく備蓄でき、緊急時もすぐに取り出せます。足元が袋状になっているため、搬送中に体が滑り落ちるのを防ぎ、安全に避難をサポートします。本体重量はわずか540gと非常に軽量ですが、丈夫な不織布(PP)製で最大150kgまでの荷重に耐えられます。長さ2,100mm、幅800mmのゆったりサイズで、体格の良い方でもしっかり乗せることができます。外装には耐久性のあるPET製ケースを採用。長期保管でも中の箱が傷みにくく、清潔な状態を保てます。誰でも使える簡単3ステップ:広げる、足を入れる、4人以上で持ち上げるの3工程だけで、迷うことなく迅速に使用可能です。
    寸法(mm)L2100×W800材質(本体)不織布(ポロプロピレン製)質量(g)セット:810(製品本体+パッケージ)耐荷重(kg)本体:150本体質量(g)540交換目安5年(未使用時)
  • 軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-KQP【セット品】 谷沢製作所

    軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-KQP【セット品】

    谷沢製作所
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷
    タニザワ最軽量の本体+ランヤードセット質量1250g。フルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
    サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1250タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具用巻取補助ロープ 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具用巻取補助ロープ

    谷沢製作所
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ 環止め、フック掛け付
    質量(g)680ランヤード(長さ)(mm)1150
  • フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1)

    谷沢製作所
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
    商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1000~1600質量(g)710タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
  • 大型シールド面付ヘルメット 溝付 谷沢製作所

    大型シールド面付ヘルメット 溝付

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    帽体は耐薬品性に優れたポリエチレン製を採用しています。大型シールドメットの軽量型です。シールド面は出し入れ可能で、ひさしにピッタリ収まります。顔全体をしっかりガードします。雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用セット内容内装、あご紐付質量(g)535名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0119
  • エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・FRP製アメリカンタイプ) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・FRP製アメリカンタイプ)

    谷沢製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ヘルメット内部に空間を作ることにより、スムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎます。好評の軽量型「かるメット」です。
    用途飛来・落下物用墜落時保護用材質帽体本体:FRP樹脂、内装:低密度ポリエチレン頭囲(cm)53~62仕様軽量タイプ、衝撃吸収ライナー付、リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。長さ(mm)289幅(mm)216高さ(mm)155質量(g)385名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0106使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • エアライト搭載ヘルメット(PC製) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(PC製)

    谷沢製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 デザイン加工のしやすさで人気の溝付きタイプ。
    用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下)仕様溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)435内装J型名入れ
  • 小型MPタイプヘルメット 198-EPZ 谷沢製作所

    小型MPタイプヘルメット 198-EPZ

    谷沢製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    衝撃吸収ライナー付子供用ヘルメット
    種類MP型ホワイト衝撃吸収ライナー付き通気孔無し材質FRP適合頭囲(cm)47~57寸法(mm)251×209×138サイズフリー質量(g)365機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、子供用あごひも名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • ソフトカバー付きヘルメット 1840S-FZ 谷沢製作所

    ソフトカバー付きヘルメット 1840S-FZ

    谷沢製作所
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    周囲を傷つけないソフトカバー付ヘルメット
    種類MP型ホワイト衝撃吸収ライナー付き通気孔有りひもタイプワンタッチ材質ABS適合頭囲(cm)53~62寸法(mm)260×221×163サイズフリー質量(g)460機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • 特大帽MPタイプヘルメット 150-AMZ 谷沢製作所

    特大帽MPタイプヘルメット 150-AMZ

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    FRP製でひと回り大きいサイズ
    寸法(mm)275×232×148サイズ大型質量(g)430機能ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナー付き通気孔無し名入れ
  • 軽量コンパクトタイプヘルメット 1360-DPZ 谷沢製作所

    軽量コンパクトタイプヘルメット 1360-DPZ

    谷沢製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトタイプ
    寸法(mm)261×202×140サイズフリー質量(g)350機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナー付き通気孔有り名入れ
  • FRP製MP型ヘルメット 谷沢製作所

    FRP製MP型ヘルメット

    谷沢製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。耐燃・耐熱性・耐候性は特に優れています。耐有機溶剤も優れています。
    用途飛来・落下物用衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし仕様ワンタッチバックルあごひも付材質帽体:FRP樹脂長さ(mm)264幅(mm)223高さ(mm)150質量(g)380種類MP型名入れひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用
  • ヘルメット(耐電型野球帽タイプ) 谷沢製作所

    ヘルメット(耐電型野球帽タイプ)

    谷沢製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    野球帽タイプの定番です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)長さ(mm)266幅(mm)212高さ(mm)137質量(g)375仕様衝撃吸収ライナー付材質帽体:ABS樹脂種類野球帽耐衝撃性頭囲(cm)52.5~62衝撃吸収ライナー名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • ABS製ヘルメット 谷沢製作所

    ABS製ヘルメット

    谷沢製作所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットです。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)種類アメリカンひもタイプワンタッチ材質帽体:ABS樹脂仕様高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付長さ(mm)283幅(mm)223高さ(mm)153質量(g)405名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • ヘルメットST-118EP 谷沢製作所

    ヘルメットST-118EP

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様つばなし質量(g)ST-118EP/370、ST-104EP EPA/365アズワン品番6-6662-01
  • ウインドスクリーン 谷沢製作所

    ウインドスクリーン

    谷沢製作所
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドセット ST7HED-08STA/ETA用