364件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドセット 谷沢製作所

    ヘッドセット

    谷沢製作所
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    イヤホン(PH165)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH13A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
    セット内容タイピンマイクBOX(PH162)、イヤホン58cm(PH165)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤーピース(PP20160)、ウインドスクリーン(PH163)質量(g)77防水性IPX4相当
  • 墜落時足掛け補助具 谷沢製作所

    墜落時足掛け補助具

    谷沢製作所
    3,398税込3,738
    1組
    5日以内出荷
    墜落制止後に大腿部の血管の圧迫を防ぎ、正常な血液循環を確保します。
    質量(g)約120(2個1組)タイプフルハーネス用オプション
  • エンドクリップ(フルハーネス用) 谷沢製作所

    エンドクリップ(フルハーネス用)

    谷沢製作所
    999税込1,099
    1組
    5日以内出荷
    サイズ調整後、肩や腿のベルトの余った部分をすっきりまとめるクリップです。ワンタッチで着脱可能
    質量(g)16(4個)タイプフルハーネス用オプション
  • 作業ベルトホルダーⅡ(フルハーネス用) 谷沢製作所

    作業ベルトホルダーⅡ(フルハーネス用)

    谷沢製作所
    1,398税込1,538
    1組
    5日以内出荷
    作業ベルトと肩ベルトを固定できます。
    質量(g)約60(4個)タイプフルハーネス用オプション
  • フルハーネス用作業ベルトセット(SK) 谷沢製作所

    フルハーネス用作業ベルトセット(SK)

    谷沢製作所
    6,698税込7,368
    1組
    5日以内出荷
    作業ベルト無しのフルハーネスに後付けで軽量バックル付きにできるベルトセットです。
    質量(g)310タイプフルハーネス用オプションベルト長さ(mm)1200
  • タニザワフック用蛍光ステッカー(10枚1袋) 谷沢製作所

    タニザワフック用蛍光ステッカー(10枚1袋)

    谷沢製作所
    4,398税込4,838
    1袋
    4日以内出荷
    墜落制止用器具使用確認の視認性向上に。蛍光材を使用しており、タイプ1・タイプ2の区別が手元で確認可能です。
    タイプフルハーネス用オプション
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 130Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 130Kg対応用

    谷沢製作所
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。
    質量(g)1010落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • タフライト伸縮ランヤード 谷沢製作所

    タフライト伸縮ランヤード

    谷沢製作所
    17,980税込19,778
    1本
    14日以内出荷
    フルハーネス用軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
    質量(g)590落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」

    谷沢製作所
    47,980税込52,778
    1本
    16日以内出荷
    専用肩パッド・腰パッドが搭載されたハードユーザー向けハイスペックモデル。この商品だけの背中ベルト部にも調整アジャスターを搭載している為、両肩・腿・背中でサイズを調整する事で着用者の体形に合わせてよりぴったりとフィットさせる事が可能となっております。激しい動きをしてもベルトが緩みにくく、長時間快適に使用する事が可能です。このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。作業ベルトはワンタッチバックルタイプを付属しています。
    用途ワンタッチバックル作業ベルト付属の商品となります。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトアタッチメント:2個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本仕様【作業ベルト】ワンタッチバックルその他肩パッド・腰パッド付き形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型質量(g)1920最大使用質量(kg)140(体重+装備質量)腿バックルワンタッチ
  • 軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型 谷沢製作所

    軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型

    谷沢製作所
    35,980税込39,578
    1本
    16日以内出荷
    超軽量のタフライトハーネスST#522KAのワンタッチバックルタイプ(付属)。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ。ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。
    付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋サイズフリー質量(g)910種類フルハーネスベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
  • インナーケース(透明) 谷沢製作所

    インナーケース(透明)

    谷沢製作所
    169税込186
    1個
    欠品中
    IDカードホルダー用インナーケースです。出し入れ簡単、外から見やすい構造になっています。W85×H55mmまでのカードを収納可能!
    用途IDカードの携帯、提示材質硬質塩化ビニル寸法(mm)W98×H65×D1
  • 寝宿自在(災害・緊急時の寝具セット) 谷沢製作所

    寝宿自在(災害・緊急時の寝具セット)

    谷沢製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    防災グッズ大賞2025受賞商品。 帰宅困難者がオフィスや避難所で宿泊の際に使用するための寝具セット。 本棚にぴったり収まるA4サイズのパッケージ。 安否確認ガイド入り(災害時用無料Wi-Fiサービスや災害用伝言板ダイヤルの内容を記載)
    用途帰宅困難者用適合耳栓:EN352-2 防音保護具「耳栓」適合トラスコ品番699-5398セット内容エアーマット×4個、簡易アルミ毛布×4枚、不織布シーツ×4枚、空気入れ×1個、防災用ホイッスル×4個、耳栓×4組、安否確認ガイド×1枚材質エアーマット:ポリプロピレン、簡易アルミ毛布:アルミ蒸着ポリプロピレン、不織布シーツ:ポリプロピレン、防災用ホイッスルABS樹脂
  • 工事用バッグ 谷沢製作所

    工事用バッグ

    谷沢製作所
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ナイロン帆布吊りベルト幅(mm)50
  • エアライト搭載遮熱ヘルメット 溝付 ABS製 ホワイト 谷沢製作所

    エアライト搭載遮熱ヘルメット 溝付 ABS製 ホワイト

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    「エアライト」+遮熱加工でさらに涼しく快適になりました。厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用、電気用)
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用材質(帽体)ABS樹脂(帽体)ホワイト質量(g)370交換目安使用期間3年以内頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • フロントD環付きフルハーネス(標準タイプ) 谷沢製作所

    フロントD環付きフルハーネス(標準タイプ)

    谷沢製作所
    35,980税込39,578
    1着
    16日以内出荷
    フロントD環付きで昇降作業に便利! 昇降移動時はフロントD環 通常作業時は背中のD環に
    仕様国内専用ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)1390種類フルハーネス最大使用質量(kg)140以下背タイプY型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
  • フルハーネス誉 谷沢製作所

    フルハーネス誉

    谷沢製作所
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。Y型の背中形状で、すっきりと快適な使用感が実現しました。
    ブルーサイズフリーベルト幅(mm)47胴ベルト(W×L)(mm)50×1200腿バックルワンタッチ
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(2丁掛)巻取補助ロープ 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(2丁掛)巻取補助ロープ

    谷沢製作所
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
    ブルー質量(g)1560タイプ胴ベルト型用ベルト長さ(mm)1130ランヤード(長さ)(mm)1150ロック機構ロック式最大使用質量(kg)85ロープ仕様巻取式
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)巻取補助ロープ 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)巻取補助ロープ

    谷沢製作所
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
    ブルー質量(g)1950種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8ランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1170最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)女性用「凜」 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)女性用「凜」

    谷沢製作所
    35,980税込39,578
    1本
    19日以内出荷
    女性のために設計・開発した女性専用モデル。 ベルト位置を工夫し、胸を圧迫しません。 ワンタッチバックルには爪を傷つけないための配慮をしています。
    仕様腿ベルト:ワンタッチバックル質量(g)1340ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • 特大型ヘルメット 大型シールド面付 溝付 透明ひさし付 谷沢製作所

    特大型ヘルメット 大型シールド面付 溝付 透明ひさし付

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    大型シールドメットの特大帽です。頭の大きな方にもジャストフィットする「EPA-L」を採用しています。シールド面は出し入れ可能で、ひさしにピッタリ収まります。顔全体をしっかりガードします。雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用トラスコ品番836-3965セット内容内装、あご紐付材質ポリカーボネート樹脂質量(g)630名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0119使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • 特大型ヘルメット シールド面付 溝付 透明ひさし付 谷沢製作所

    特大型ヘルメット シールド面付 溝付 透明ひさし付

    谷沢製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    シールドメットの特大帽です。頭の大きな方にもジャストフィットする「EPA-L」を採用しています。雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用トラスコ品番836-3964セット内容内装、あご紐付質量(g)620名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0119
  • エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・前ひさし型FRP製) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・前ひさし型FRP製)

    谷沢製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    新開発の内装「エアライト」搭載の高機能シールドメット。 釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。 ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。 シールド面付きの軽量タイプ。
    用途飛来・落下物用 墜落時保護用仕様フェイスシールド、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)460内装J型名入れ
  • エアライト搭載ヘルメット(全周つば付きFRP製) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(全周つば付きFRP製)

    谷沢製作所
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 短めのつばが全周に廻り、全方位の衝撃に強いタイプ。
    用途飛来・落下物用 墜落時保護用仕様EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)390内装J型名入れ
  • エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新型内装「エアライト」搭載。好評の軽量型〈かるメット〉
    用途飛来落下物用、墜落時保護用材質FRP寸法(mm)264×223×150質量(g)365種類MP型機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも適合頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • 小型MPタイプヘルメット 198-EPZ 谷沢製作所

    小型MPタイプヘルメット 198-EPZ

    谷沢製作所
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    衝撃吸収ライナー付子供用ヘルメット
    材質FRP寸法(mm)251×209×138ホワイトサイズフリー質量(g)365種類MP型機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、子供用あごひも適合頭囲(cm)47~57衝撃吸収ライナー付き通気孔無し名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • 特大帽MPタイプヘルメット 150-AMZ 谷沢製作所

    特大帽MPタイプヘルメット 150-AMZ

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    FRP製でひと回り大きいサイズ
    寸法(mm)275×232×148サイズ大型質量(g)430機能ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナー付き通気孔無し名入れ
  • 軽量コンパクトタイプヘルメット 1360-DPZ 谷沢製作所

    軽量コンパクトタイプヘルメット 1360-DPZ

    谷沢製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトタイプ
    寸法(mm)261×202×140サイズフリー質量(g)350機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナー付き通気孔有り名入れ
  • シールド面付きバンプキャップ 谷沢製作所

    シールド面付きバンプキャップ

    谷沢製作所
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    シールド面を帽体内部に自由に出し入れできます。布の帽子に比べ静止した物体に頭をぶつけた時の障害の軽減が優れています。強靭なポリカーボネート製のシールド面を使っています。通気孔で頭部のムレを軽減します。
    用途飛来物などで、目の災害が発生する作業環境。機械設備。仕様フェイスシールド面:収納式トラスコ品番418-5111材質帽体:ポリエチレン(PE)質量(g)320サイズ(cm)55~62外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×276×146内装高性能ヘッドバンドEPAを装備色(帽体)ホワイト
  • 非密基地 谷沢製作所

    非密基地

    谷沢製作所
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    商品特徴1。約1分で設営できる空気柱構造を採用しており、災害発生直後や緊急時でも迅速にプライバシー空間を確保できます。誰でも簡単に組み立てられる設計です。 。商品特徴2。遮光仕様の生地により外部からの視線をしっかり遮り、更衣・授乳・休養などの場面で安心して利用できる個人空間を提供します。 。商品特徴3。収納時はコンパクトなため、キャビネットや書庫など限られたスペースにも備蓄しやすく、自治体や企業の防災対策に適しています。 。商品特徴4。空気柱構造による優れた自立性を備え、空気漏れや破損がなければ長期間の設置にも対応します。繰り返し使用できるため備蓄品として経済的です。商品特徴5。天面の特殊メッシュにより通気性を確保しながら外部から内部を見えにくくし、快適性とプライバシー性を両立した空間を実現します。
  • エコーメイト部品 充電式カセット電池 谷沢製作所

    エコーメイト部品 充電式カセット電池

    谷沢製作所
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    エコーメイト子機(ST#722LG/SH、ST#727M)用の充電式カセット電池。ST#7BAT-03の後継品です。
    質量(g)52定格電圧(V)3.7連続使用時間17時間電池リチウムポリマー電池充電電圧(V)4.2V±0.05標準容量(mAh)1750
  • エコーメイト部品 ACアダプタ 谷沢製作所

    エコーメイト部品 ACアダプタ

    谷沢製作所
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    エコーメイト充電器用ACアダプタ(7CHG-03L専用)。ST#7ACA-03の後継品です。
  • エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(パール塗装) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(パール塗装)

    谷沢製作所
    9,898税込10,888
    1個
    31日以内出荷
    【圧倒的な涼しさ】 画期的な二層構造により、総面積約1,300mm2の大きな通気孔を実現しました。歩くたびにフロントから風が入り込み、帽体内部の温度と湿度を効率よく下げます。 【雨水の浸入をガード】 二層構造の内部に排水設計を施しており、通気孔がありながら雨水の浸入を防ぎ、前面から排水します。 【脱・発泡スチロール】 独自の衝撃吸収体を使用した「エアライトⅡ」内装を搭載。発泡スチロール製ライナーがなくても、墜落時保護用の検定に合格した高い安全性を備えています。 【クリアな視界】 透明ひさしを採用しているため、上向きの作業や天井の低い場所でも広い視界を確保でき、安全確認がスムーズです。 【抜群のフィット感】 片手で簡単にサイズ調整ができる高機能ヘッドバンド「EPAⅣ」を装備。後頭部を包み込む形状で、動いてもズレにくく作業に集中できます。 【タフな材質】 丈夫なABSとPC(ポリカーボネート)のハイブリッド仕様。飛来・落下物用および墜落時保護用の国家検定合格品です。【パール塗装】真珠のような清潔感と高級感を演出します。「%」の数値が高いほど輝きが増します。
    用途飛来落下物用・墜落時保護用仕様二重構造、透明ひさし、通気孔付き、溝付き材質帽体:ABS ひさし:PC質量(g)455寸法280×220×155内装エアライトⅡ
  • ウインドスクリーン 13A用 谷沢製作所

    ウインドスクリーン 13A用

    谷沢製作所
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドセット ST7HED-13A専用
  • ウインドスクリーン 谷沢製作所

    ウインドスクリーン

    谷沢製作所
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドセット ST7HED-08STA/ETA用
  • SP-H用クリップ 谷沢製作所

    SP-H用クリップ

    谷沢製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドセットパーツ ST7HED-05SA/EA、ST7HED-06SA/EA用
  • SPーT ヘッドセットケーブル 谷沢製作所

    SPーT ヘッドセットケーブル

    谷沢製作所
    5,198税込5,718
    1本
    4日以内出荷
    ヘッドセットパーツ ST7HED-03A・04A用
    長さ(cm)65
  • イヤホン 58cm 谷沢製作所

    イヤホン 58cm

    谷沢製作所
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドセット ST7HED-03/ST7HED-04/7HED-13A系と共用。交換用のイヤホンPH166にはイヤーピースPP20160が装着済みです。
    長さ(cm)58
  • ヘッドセットケーブル 谷沢製作所

    ヘッドセットケーブル

    谷沢製作所
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷
    ST7HED-08STA/ETA、ST7HED-13A/14A、ST7HED-16STA/ETA用です。
  • フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ) 谷沢製作所

    フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ)

    谷沢製作所
    8,698税込9,568
    1組
    5日以内出荷
    作業ベルト無しのフルハーネスに後付けでワンタッチバックル付きにできるベルトセットです。
    付属品OTⅢベルト:1本 / ベルト通し:1個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / 作業ベルトストッパー:1個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / / ※ST#574に取り付けるには、「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。質量(g)370ベルト長さ(mm)約1200(最大調節長:約1130)
  • ハーネス用サポートベルト 谷沢製作所

    ハーネス用サポートベルト

    谷沢製作所
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    高いクッション性で腰への圧迫感を軽減します。面ファスナーで簡単取り付け
    質量(g)320タイプフルハーネス用オプション