安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110
色ブラック
質量(g)1950(本体1240、ランヤード710)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
1組
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。Y型の背中形状で、すっきりと快適な使用感が実現しました。
サイズフリー
腿バックルワンタッチ
色ブルー
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
ベルト幅(mm)47
フルハーネスの型式、サイズ、場所を問わずに取り付けることができます。反射チョッキの様なメッシュ部分がないので快適に着用できます。50~400mmまで50mm単位で簡単にサイズ調整ができます。
材質塩ビ
質量(g)208
2018年トラスコ掲載ページ6 1133
従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。激しい動きを想定して、耐久性に優れた金属製のベルトアタッチメントを採用しました。
色ブルー
サイズフリー
ベルト幅(mm)47
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
腿バックルワンタッチ
従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。女性専用モデルとして、一から設計しました。
トラスコ品番160-5451
質量(kg)1.34
色ブルー
サイズ標準
ベルト幅(mm)47
バックル胴ベルト:ワンタッチ
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
腿バックルワンタッチ
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
フルハーネスを着用すると、ハーネスベルトが作業服の胸ポケットやズボンのポケットに重なる為、ポケットの形状によっては小物収納ができなくなります。フルハーネス用ポーチは簡単に着脱が可能で、スマートフォンやフィールドノート(野帳)も入るサイズとなっています。収納以外にもフルハーネスランヤードのフックを掛ける為のフックハンガーも付いている為、ポーチ側にフックを休止する時にも不自由なく掛ける事が可能です。ポーチ内側には落下防止用D環が付いており、市販のストラップを繋げる事でスマートフォンの落下防止として使用可能です。
セット内容ポーチ・固定用バックル・フックハンガー
材質ポリエステル(ポーチ)
質量(g)(バックル等を含む)1289
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×180
収納可能質量(kg)1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
使用可能質量110kg以下の伸縮式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番160-5481
質量(g)1100
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
最大使用荷重(kg)110
ロープ仕様伸縮式
商品タイプシングル
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
使用可能質量110kg以下の伸縮式のランヤードです。
トラスコ品番160-5413
質量(g)710
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
最大使用荷重(kg)110
ロープ仕様伸縮式
商品タイプシングル
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
使用可能質量110kg以下の帯ロープ式のランヤードです。
トラスコ品番160-5414
質量(g)690
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8
ランヤード(長さ)(mm)1600
最大使用荷重(kg)110
ロープ仕様ロープ式
商品タイプシングル
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
使用可能質量110kg以下の帯ロープ式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番160-5480
質量(g)1040
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8
ランヤード(長さ)(mm)1600
最大使用荷重(kg)110
ロープ仕様ロープ式
商品タイプダブル
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
質量(g)710
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)690
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。X型背中形状と、V型の腿ベルトの組み合わせで、腿ベルトのフィット感が向上しました。
サイズフリー
腿バックルワンタッチ
色ブルー
ベルト幅(mm)47
従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。どのような体型の方にも自然な装着感が得られます。
サイズフリー
腿バックルワンタッチ
色ブルー
ベルト幅(mm)47
肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)1280
種類なし
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)675~1640
トラスコ品番160-5415
質量(g)930
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。
墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
質量(g)710
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
フロントD環付きで昇降作業に便利! 昇降移動時はフロントD環 通常作業時は背中のD環に
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)1390
種類フルハーネス
最大使用質量(kg)140以下
背タイプY型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
1着
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)1330
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
質量(g)1080
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
ショックアブソーバの種類第1種
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード(2丁掛け用)。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)1040
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
特価
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)1240
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
女性のために設計・開発した女性専用モデル。
ベルト位置を工夫し、胸を圧迫しません。
ワンタッチバックルには爪を傷つけないための配慮をしています。
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
質量(g)1340
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
仕様作業ベルト無し
質量(g)550
種類フルハーネス型
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)140
背タイプX型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトV型
1本
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
高い装着感!肩パット・腰パット付きのハイスペックモデル。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
色ブルー
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。
墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
質量(g)1040
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
¥22,940
税込¥25,234
当日出荷
足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。
墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)1040
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)1350
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
フルハーネス着用時に肩への負担を軽減します。肩ベルト部の擦り切れを防止します。3層構造の採用で柔軟性と耐久性を実現しました。肩に触れる下面表皮に滑り止め加工生地を採用しました。
種別肩パット
仕様2枚組
材質ナイロン
質量(g)85
2018年トラスコ掲載ページ6 1132
従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付作業セット品 。作業ベルトはお客様で本体にお取付願います
仕様作業ベルト軽量バックル
サイズフリーサイズ
質量(g)810
種類フルハーネス型
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)140
背タイプX型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトV型
1本
¥25,980
税込¥28,578
12日以内出荷
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤード付きです。
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)1990(本体1280、ランヤード710)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1組
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドア
セット内容ベスト
種別ベスト
サイズフリー
切替方式3段階
混率(%)(ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13
使用環境温度(℃)20~45
バッテリー容量(mAh)電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働
胴回り(cm)78~90
安全機能異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
1セット
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
フロントD環付きで昇降作業に便利! 昇降移動時はフロントD環 通常作業時は背中のD環に 胸ベルト長+10cm、腿ベルト+20cmのワイドタイプ(胸ベルトグレー色)
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)ワイドサイズ(目安 身長(cm)-体重(kg)=70未満)
質量(g)1430
種類フルハーネス
最大使用質量(kg)140以下
背タイプY型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
1着
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1組
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。伸縮2丁掛けランヤード付き
仕様作業ベルト無し
サイズフリーサイズ
質量(g)(本体+ランヤード)1640
種類フルハーネス型
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)110
背タイプX型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトV型
ランヤードタイプ1
1本
¥35,980
税込¥39,578
18日以内出荷
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
サイズフリー
質量(g)710
種類フルハーネス
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)140
背タイプX型
脚部構造腿:フラット型
腿バックルワンタッチ
1本
¥35,980
税込¥39,578
12日以内出荷
本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付作業セット品。作業ベルトはお客様で本体にお取付願います 。伸縮2丁掛けランヤード付き
仕様作業ベルト軽量バックル
サイズフリーサイズ
質量(g)(本体+ランヤード)1900
種類伸縮式
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルト付き
ランヤード2丁掛け
1本
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属
サイズフリー
質量(g)1010
種類フルハーネス
ベルト作業:軽量バックル
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)140
背タイプX型
脚部構造腿:フラット型
腿バックルワンタッチ
1本
¥41,980
税込¥46,178
12日以内出荷
従来商品と比べ大幅に25%軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中Y型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品
サイズフリー
質量(g)1010
種類フルハーネス
ベルト作業:軽量バックル
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)140
背タイプY型
脚部構造腿:フラット型
腿バックルワンタッチ
1本
¥41,980
税込¥46,178
12日以内出荷
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー
質量(g)(本体+ランヤード)1960
種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
脚部構造腿:フラット型
腿バックルワンタッチ
ランヤード2丁掛け
1本
¥71,980
税込¥79,178
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ