2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
第二種ショックアブソーバー付きの2丁掛けフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は140Kgになっています。
質量(g)1130 落下距離(m)5.3 ランヤード(長さ)(mm)1,040~1,640 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類第二種 ランヤードタイプ2
1本
24,980 税込27,478
11日以内出荷

フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
質量(kg)1.02 落下距離(m)5.5 ランヤード(長さ)(mm)1,100~1,600 最大使用質量(kg)~130 ショックアブソーバの種類第二種 ランヤードタイプ2
1本
27,980 税込30,778
11日以内出荷