9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1組
29,980 税込32,978
当日出荷

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1240 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)1280 種類なし ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

ST572A-SK+5701-TRG 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所 動画あり
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110 ブラック 質量(g)1950(本体1240、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1組
36,980 税込40,678
当日出荷

フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤード付きです。
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)1990(本体1280、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1組
25,980 税込28,578
8日以内出荷

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1330 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスで専用の救命胴衣(ST#5801)が装着可能となっています。 ワンタッチバックル付き作業ベルトが同送 3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。 フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。 サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。 フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。 フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
付属品デュアルホルダー ST#5803:2個 / エンドクリップ ST#5804:5個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / 絡み防止ロープ:1本 形状【背中】Y型【腿ベルト】平行型 質量(kg)1.5 ベルト【作業ベルト】ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)140 腿バックルワンタッチ
1組
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスで専用の救命胴衣(ST#5801)が装着可能となっています。 軽量バックル付き作業ベルトが同送 3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。 フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。 サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。 フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。 フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
付属品デュアルホルダー ST#5803:2個 / エンドクリップ ST#5804:5個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / 絡み防止ロープ:1本 形状【背中】Y型【腿ベルト】平行型 質量(kg)1.44 ベルト【作業ベルト】軽量バックル 最大使用質量(kg)140 腿バックルワンタッチ
1組
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ST#573AP専用の膨張式救命胴衣 落水時に自動で浮力体が膨らむフルハーネス取付用救命胴衣。 保護カバーは取り外して洗濯や交換が可能。 フルハーネス装着時には工具などを取り付けることも想定し、高浮力仕様となっています。 フルハーネスと救命胴衣が一体になる仕様となっており、着脱が用意にでき着水時には浮遊姿勢が安定する仕様となっています。 国土交通省型式承認品
材質保護カバー:ナイロン / ベルト:ポリプロピレン / 気室:ナイロン片面ポリウレタン引布 質量(g)750 色(本体)レッド 浮力(kg)15~
1着
33,980 税込37,378
11日以内出荷