墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤード2丁掛セット谷沢製作所当日出荷
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様国内専用色ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け